カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mat484」の検索結果

油専用フォーインワンピグ(R)マット
ピグ¥22,980税込¥25,2781箱当日出荷から4日以内出荷フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。種別オイル専用材質ポリプロピレン色白
油専用フォーインワンピグマット
EBM(江部松商事)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷水は吸収せず、油のみを吸収します。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。材質ポリプロピレン幅(mm)410厚さ(mm)3長さ(m)24吸収量(L/箱)約35.5EBM品番7105600
油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入
ピグ¥22,980税込¥25,2781巻5日以内出荷・油専用フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 ・油のみを吸収し、水は吸収しません。 ・防炎適合品。 ・パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の油の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 ・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。用途・耐久性の高い吸収マットが必要な場合 ・厨房のフライヤーの足元 ・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6891材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5
フォーインワンピグマット
ピグ¥22,980~税込¥25,278~1巻5日以内出荷吸収性と耐摩耗性に優れ裂けにくく丈夫です。 ミシン目入りで、必要な分だけカットできます。 飽和状態になっても一度吸収した液体を逃しません。 持ち運びが便利なディスペンサーボックス入りです。 段差が少ないのでつまずきや引っ掛かりがなく、台車もスムースに運搬することができます。 MAT484Aは、油専用で水を吸収しません。用途デリカ作業室内の床の汚れ・すべり防止に。 研究室などの薬災防止に。 作業所でのグリースなどの油すべり防止に。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)4.5シート幅(mm)410シート長さ(m)24吸収量(L/箱)35.5