ピグ5日以内出荷
・油専用フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
・油のみを吸収し、水は吸収しません。
・防炎適合品。
・パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
・ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
・ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
・ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の油の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
・持ち運びや保管に便利なディスペンサーボックス入りです。
用途・耐久性の高い吸収マットが必要な場合
・厨房のフライヤーの足元
・頻繁に持ち運びを行う場合トラスコ品番364-6891材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)410厚さ(mm)3質量(kg)4.5長さ(m)24吸油量(L/巻)35.5