カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • マウス(10)
絞り込み
接続方式
  • 有線(4)
  • 無線(4)
無線通信方式
  • Bluetooth(2)
  • 無線2.4GHz(2)
ボタン数
  • 2
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 3(174)
  • 4(24)
  • 5(180)
  • 6(29)
  • 7(31)
  • 8(17)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • その他(2)
電源
  • 充電式(1)
  • 電池式(4)
色
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
読取方式
  • IR LED(1)
  • 光学式(赤色LED)(5)
  • 青色LED(2)
IR LED・光学式(赤色LED)・青色LED
ホイール数
  • 1個(3)
1個
分解能
  • 1000(2)
  • 1200(2)
  • 1600(2)
  • 2400(1)
  • 4000(1)
1000・1200・1600・2400・4000
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • Dell Technologies(2)
  • マイクロソフト(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • タイムリー(1)
  • 3Dコネクション(1)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(1)
サンワサプライ・Dell Technologies・マイクロソフト・レノボ・ジャパン(Lenovo)・タイムリー・3Dコネクション・myAir.0(マイエアゼロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mausu」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
    仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間によりセット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2色ブラック電源電池式コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)接続方式無線分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • SpaceMouse Compact 3Dコネクション

    SpaceMouse Compact

    3Dコネクション
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。
    仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式
  • ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続 タイムリー

    ハンディトラックボールマウス [ アナログ式センサー ] USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
    仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン材質樹脂製質量(g)約90接続方式有線保証期間ご購入日より6ヶ月間接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)ケーブル長(cm)155±1ホイール数1読取方式光学式 600 dpi
  • Dell Bluetoothトラベル マウス MS700 ブラック Dell Technologies

    Dell Bluetoothトラベル マウス MS700 ブラック

    Dell Technologies
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    Dell Bluetooth トラベル マウス - MS700 (ブラック) 薄くて軽く長時間バッテリとマルチOS対応でいつでもどこでも、スマートに作業を開始できるトラベルマウス。 <製品特徴> ・約56gの軽量・薄型設計。ツイストで電源ON/OFF、持ち運びに最適。 ・Bluetooth 5.0対応。最大3台のデバイスに接続・切り替え可能。 ・最長36ヶ月のバッテリー稼働。電池交換の手間を軽減。 ・Dell Peripheral ManagerでDPI調整(1,000~4,000)可能。3年間の先出保守サービス付き。
    色ブラック電源単四電池タイプ接続方式無線分解能(dpi)1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能ボタン数2無線通信方式Bluetooth読取方式光学式LED
  • Dell オプティカルマウス - MS116 - 白 - リテールパッケージ Dell Technologies

    Dell オプティカルマウス - MS116 - 白 - リテールパッケージ

    Dell Technologies
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト) 価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。 <製品特徴> ・価格重視のエントリー向け有線マウス。 ・オフィスや家庭での日常業務に最適。 ・3年間の製品保守サービス付き。
    色ホワイト質量(g)413ケーブル長(m)1.8接続方式有線分解能(dpi)1000インターフェースUSBボタン数2ホイール数1読取方式光学式
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
    仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタンセット内容本体、取扱説明書・保証書コネクタ形状USBType-Cコネクタオス接続方式有線分解能1200カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • ワイヤレスIRLEDマウス サンワサプライ

    ワイヤレスIRLEDマウス

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。 クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。 不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
    付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式ワイヤレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1分解能1200カウント/インチ電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)
  • OriMouse myAir.0(マイエアゼロ)

    OriMouse

    myAir.0(マイエアゼロ)
    ¥10,727税込¥11,800
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
    付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
  • Surface サーフェス  Arc マウス マイクロソフト

    Surface サーフェス Arc マウス

    マイクロソフト
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
  • ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:光学式●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為対応OSWindowsインターフェースUSBボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
sus 球特集