カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- マウスパッド(3)
絞り込み
材質
- PET樹脂(1)
- ゴム(1)
- ポリウレタン(1)
色
グレー(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
レッド(2)
読取方式
- IR LED
- ボール式(10)
- レーザー(25)
- 光学式(赤色LED)(26)
- 青色LED(15)
ブランド
- サンワサプライ(1)
- ナカバヤシ(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mausupaddo」の検索結果

ずれないマウスパッド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。 ※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。 接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。 何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。 接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。 ※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。 裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム質量(g)24寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
リストレスト付きマウスパッド
MCO¥989税込¥1,0881個当日出荷から6日以内出荷手首をしっかり支える厚みのあるリストレスト付きマウスパッド 低反発素材で快適なPCワーク クッション性に優れた素材を採用 クッション性に優れた低反発ウレタンのリストレスト付きマウスパッドです。 手首の負担を軽減するリストレストを搭載し、長時間のマウス操作にも最適です。 厚みのあるリストレストが手首をサポート 厚みのあるリストレストで手首をしっかり支えます。 また、手首にフィットしやすいラウンド形状でマウスの操作をサポートします。 なめらかで引っかかりにくい表面生地 なめらかで柔らかい表面生地のため、手触りがよく快適にご使用いただけます。 マウスが引っかかりにくく、操作性にも優れています。 各種マウスに対応 BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式の各種マウスに対応しています。 現在使用しているマウスのタイプに関わらず、ご使用いただけます。適合マウス :BlueLED・IRセンサー・光学式・レーザー式・ボール式材質低反発ウレタン、ゴム、エラストマー、紙寸法(mm)約150×220×25質量(g)約84保証期間初期不良のみ
ストレージマウスパッド
ナカバヤシ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷あらゆるセンサーのマウスに対応した表面材質。良好な読み取り性能を実現。裏面にはグリップ力の強い材質を使用し、ずれにくいです。上部両端を持って押すと板バネが開き、マウスを収納することができます。柔らかで伸縮性のある材質を使用。マウスをやさしく保護します。適合すべてのセンサーマウス材質本体/合成ゴム、ポリエステル、板バネ/スチールRoHS指令(10物質対応)対応