カテゴリ

  • 家電(19)
  • 自転車部品(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 制御機器(1)

「mavic 2」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Mavic 4 Pro Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI
    323,500税込355,850
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • Mavic Air 2 RCケーブル DJI

    Mavic Air 2 RCケーブル

    DJI
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種Mavic Air 2質量(g)13
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 4 Pro)

    DJI
    45,000税込49,500
    1枚
    5日以内出荷
  • DJI Mavic 4 Pro DJI

    DJI Mavic 4 Pro

    DJI
    252,000税込277,200
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属) DJI

    DJI Mavic 4 Pro 512GB クリエイターコンボ (DJI RC Pro 2付属)

    DJI(1件のレビュー)
    452,600税込497,860
    1セット
    5日以内出荷
    1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送… DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
    用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
  • DJI Air 3 プロペラガード DJI

    DJI Air 3 プロペラガード

    DJI
    2,400税込2,640
    1組
    当日出荷
    プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
  • カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE

    カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

    GFORCE(1件のレビュー)
    15,880税込17,468
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • デュアルカメラ ドローン GRANFLOW GFORCE

    デュアルカメラ ドローン GRANFLOW

    GFORCE(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
    仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
  • 14点携帯工具セット SUPER B

    14点携帯工具セット

    SUPER B
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
  • DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (DJI Mavic 3 Pro Cine)

    DJI
    63,000税込69,300
    1個
    6日以内出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256) DJI

    Mavic Air 2 NDフィルターセット(ND16/64/256)

    DJI
    7,798税込8,578
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    MAVIC AIR2専用のNDフィルターです。NDフィルターがセンサーへの光量を減少させ、カメラの絞り、露光時間とセンサーの感度設定に優れたコントロールを実現します。シャッター速度調整や長時間露光撮影における選択肢を広げ、写真/動画/ハイパーラプス映像の撮影に効果的に利用することができます。
    トラスコ品番227-4197適合機種Mavic Air 2セット内容ND16フィルター×1、ND64フィルター×1、ND256フィルター×1
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル DJI

    DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル

    DJI
    2,900税込3,190
    1本
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3 Proシリーズ、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ、DJI Mavic 3 Multispectral
    セット内容DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル × 1長さ(cm)40
  • DJI Mini 5 Pro DJI

    DJI Mini 5 Pro

    DJI
    97,000税込106,700
    1台
    当日出荷
    仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
  • プロペラセット(INGRESS) GFORCE

    プロペラセット(INGRESS)

    GFORCE
    1,598税込1,758
    1セット(4枚)
    11日以内出荷
  • DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード DJI

    DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード

    DJI
    4,400税込4,840
    1組
    当日出荷
    軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Bontrager、 Hope、 Zipp、Goldtec and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969(5/32)mm。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 FSA、 Easton、 Fulcrum、 HED、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:10 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:2.892 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. DT Swiss. FSA. Bontrager. Easton.Stan’s. On-One and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic and some other brands 。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.969mm (5/32)。Basic dynamic load rating:3.400 kN。Basic static load rating:1.450 kNサイズ9×24×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 Novatec and many other brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:3.969mm。Basic dynamic load rating:3.350 kN。Basic static load rating:1.400 kNサイズ8×22×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:DT Swiss、 Mavic、 Specialized、 Bontrager、SRAM、 Hope、 Stan’s、 Reynolds、 Zipp and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:14 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.070 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ15×24×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. Novatec and many other brands。Frame (suspension pivot): Various brands。Pulley: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:3.969mm (5/32)。Basic dynamic load rating:3.350 kN。Basic static load rating:1.400 kNサイズ8×22×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. FSA. Bontrager. Hope. Zipp. Goldtec and many other brands 。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:3.969mm (5/32) 。Basic dynamic load rating:4.650 kN。Basic static load rating:2.580 kNサイズ17×30×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 DT Swiss、 FSA、 Bontrager、 Easton、Stan’s、 On-One and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:7 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:4.550 kN。Basic static load rating:1.970 kNサイズ10×26×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. Campagnolo. Sturmey Archer.HED. Hope. Fulcrum. Planet-X and many more brands。Frame(suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:8 pcs。Dimension of balls:4.763mm(3/16)。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket: Race Face BB and many other brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • セラミックベアリング MARWI

    セラミックベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 Campagnolo、 Sturmey Archer、 HED、 Hope、 Fulcrum、 Planet-X and and many more brands
    用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:8 pcs 。Dimension of balls:4.763(3/16)mm。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:2.370 kNサイズ12×28×8
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. FSA. Easton. Fulcrum. HED. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:10 pcs。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.890 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ12×24×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic. American Classic. Easton. Zipp and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381mm (3/32) 。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:DT Swiss. Mavic. Specialized. Bontrager. SRAM. Hope. Stan’s. Reynolds. Zipp and many other brands。Frame(suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:14 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.070 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ15×24×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Mavic、 WTB、 Easton、 American Classic and many other brands。Bottom bracket:Race Face BB and many other brands。Frame (suspension pivot):Several MTB brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:3.5mm 。Basic dynamic load rating:4.300 kN。Basic static load rating:2.940 kNサイズ25×37×7
  • DJI バッテリーセーフバッグ DJI

    DJI バッテリーセーフバッグ

    DJI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
    適合機種DJIバッテリー各種
  • カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ M III Manfrotto

    カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ M III

    Manfrotto
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな一眼カメラと2-3本の交換レンズ、またはDJI MavicProなどを収納できるサイズ感。ちょっとしたアクセサリーや身の回り品を収納できる、ファスナー付きポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
    質量(kg)0.38内寸(cm)25×11×14外寸(cm)26.5×12×19.5
  • AVEDIO マルチコンパクトツール AVEDIO(エヴァディオ)

    AVEDIO マルチコンパクトツール

    AVEDIO(エヴァディオ)
    2,498税込2,748
    1個
    23日以内出荷
    応急アイテムがすべて一つに凝縮されたマルチコンパクトツール。驚くほど多機能でコンパクト!2/2.5/3/4/5/6/8/T25/+/- 2pcs tire lever 0.130/0.136/0.156 Spoke Wrench 2-Size Mavic Spoke Wrench Chain tool