カテゴリ
- 事務用品(17)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「max ec-310」の検索結果
![電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663196-210412-02.jpg)
電子チェックライター用インクロール
MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00636614-131115-02.jpg)
電子チェックライター
MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
チェックライター FX-45
ニッポー(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366色スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
ナンバーリングマシン インキ
コクヨ(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
チェックライター FXインクパット
ニッポー(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合本体:FX-30、FX-40、FX-50トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX全機種(FX-7/7N/8N/10/11/20/30/40/45/45CL/50/50USB)![瞬乾スタンプ台(小型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625445-241118-02.jpg)
瞬乾スタンプ台(小型)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なロック式です。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。質量(g)45エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×84×66盤面サイズ(mm)W64×D38グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応![瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625515-241118-02.jpg)
瞬乾スタンプ台(中型)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。質量(g)76エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)W93×D54インク補充インク:SA-30アイグリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応![ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25873339-220711-02.jpg)
ナンバーリング用インク
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥699税込¥7691個(20mL)当日出荷プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
プリンター電卓
カシオ計算機(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式サイズデスクタイプ質量(g)345電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)桁数12機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行電池4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6メモリー数1![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)
ワードライタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30質量(g)1400種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能キー配列タイプライタ配列準拠メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
シヤチハタスタンプ台(中形)
シヤチハタ(40件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。成分油性顔料タイプサイズ中形質量(g)48シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×56本体サイズ(mm)104×72×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応![チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663424-140917-02.jpg)
チェックライター用インクパッド
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S適合チェックライター:RC-100
スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ
(47件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷捺印後、約3秒ほどで乾きます! 乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。 顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能! 顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。成分油性顔料系インクサイズ中形盤面サイズ(mm)52×88本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17繰り返し・詰め替え対応
電子レジスター JET 100CHR
クローバー電子¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。付属品取扱説明書、ACアダプター×1仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート種別登録部門数:4質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77RoHS指令(10物質対応)対応
インキローラー(電子チェックライター用)
コクヨ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。適合機種IS-E20・E21・E22インク色黒




![電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663196-210412-02.jpg)
![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00636614-131115-02.jpg)
![ナンバリング用インク MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149403-131126-02.jpg)



![瞬乾スタンプ台(小型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625445-241118-02.jpg)
![瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625515-241118-02.jpg)
![電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148161-131126-02.jpg)
![ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149394-131126-02.jpg)
![ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25873339-220711-02.jpg)

![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)

![チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663424-140917-02.jpg)