カテゴリ
- 作業工具(14)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「max t3-13h」の検索結果
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥529~税込¥582~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プロの使用に耐える堅牢ボディ用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)
1208F ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)¥399税込¥4391箱(2000本)当日出荷2000本入り用途ホビーホッチキスの替え針です。適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
L12型ステープル
SK11(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(1000本)当日出荷ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。用途タッカー用ステープル。材質鉄厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)12
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
パワータッカー用 ステープル
Excellent kobo(8件のレビュー)¥489税込¥5381パック(1000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
DIYに便利なタッカー用ステープル
Excellent kobo(6件のレビュー)¥479税込¥5271パック(2000本)当日出荷布、紙、網へ楽に打込めます。用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-寸法(mm)肩幅12/長さ8RoHS指令(10物質対応)対応![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220ステープル装填数100本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4




![ガンタッカ専用針 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34048665-190131-02.jpg)
![12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658655-201126-02.jpg)
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095741-211203-04.jpg)
![1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07658637-210225-02.jpg)





![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505647-210329-02.jpg)
![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)

![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095617-221118-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462638-181030-02.jpg)