カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • レバーカップリング(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • アルミ(8)
  • ステンレス(2)
呼び径(mm)
  • 15(10)
  • 20(7)
呼び径(inch)
  • 1/2
  • 3/4(14)
  • 1(13)
  • 1 1/4(15)
  • 1 1/2(15)
  • 2(16)
  • 2 1/2(12)
  • 3(13)
  • 4(12)
  • 5(5)
  • 6(5)
使用流体
  • 工業用水(3)
  • (3)
  • (3)
  • 空気(3)
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • フルネスジャパン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「max-lok」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロック雄ネジアダプターアルミニウム

    フルネスジャパン
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクカプラーアルミニウム

    フルネスジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロック雌ネジカプラーアルミニウム

    フルネスジャパン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム

    フルネスジャパン
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック雄ネジカプラーアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロック雄ネジカプラーアルミニウム

    フルネスジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー

    フルネスジャパン
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリングカテゴリ