カテゴリ

  • 制御機器(5,888)
  • 電気材料(598)
  • 梱包用品(302)
  • 測定用品(266)
  • パソコン/周辺機器(257)
  • 機構部品(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(106)
  • 家電(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 作業服(63)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 防災用品(48)
  • メカニカル部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定関連サービス(21)
  • 切削工具(21)
  • 溶接用品(20)
  • バイク部品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • カー用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 安全用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 自転車部品(5)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「max100」の検索結果

8,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 A

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
  • MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 GC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • 電源用避雷器(高耐量形) MG(旧エム・システム技研)

    電源用避雷器(高耐量形)

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護5Aまでの電源回路に使用可。 サージ吸収素子が壊れても供給電源を遮断せず、素子が壊れたことを表示すると同時に異常接点で外部に通報 素子部だけの差し換えで停電なしに復旧 アプリケーション例・・・計装機器、テレメータ、シーケンサ、コンピュータ等の電源回路の保護
  • ドライマックス(drymax) 乾燥剤 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ドライマックス(drymax) 乾燥剤

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(160個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。 最大吸湿量は210%以上!!シリカゲルの7倍に相当します。 吸湿すると、固形化しますので、効果の判断が容易にできます。
    用途自動車部品、電子部品、精密部品などの輸出・輸入や保管の防錆・防湿対策。海上コンテナ内の結露やカビ対策としての除湿。美術品や化学品、ピアノやドライフラワーなど。除湿:輸送コンテナ内の結露防止など。
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • 大型急速充電器 デンゲン

    大型急速充電器

    デンゲン
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
    用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付質量(kg)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA直流出力12~24V100A最大(80A連続)整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
  • MAX-100 クライオストアボックス Thermo Scientific Nalgene

    MAX-100 クライオストアボックス

    Thermo Scientific Nalgene
    51,980税込57,178
    1箱(24個)
    7日以内出荷から63日以内出荷
    壊れにくく耐久性の高いポリカーボネート製
  • 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善)

    煙の少ない焼肉グリル XGRILL

    YAMAZEN(山善)
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単 温度調節はダイヤル式 水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
    用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない質量(kg)1.8消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5温度調節保温80度~強230度
  • MAXクリーンネット 100 MCC(MaxClean)

    MAXクリーンネット 100

    MCC(MaxClean)
    5,598税込6,158
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様メッシュタイプ
  • KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム

    コダック
    2,698税込2,968
    1本ほか
    4日以内出荷
    世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
    白黒
  • SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃ 大阪サニタリー

    SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

    大阪サニタリー
    116,991税込128,690
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
    寸法F(mm)61寸法J(mm)50寸法G(mm)78
  • SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃ 大阪サニタリー

    SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

    大阪サニタリー
    105,508税込116,059
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
    寸法F(mm)61寸法J(mm)50寸法G(mm)78
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron

    SIEMENS
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、ノブの動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 4 です。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 5
    仕様●極数:3●電流 Max:100A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4902アズワン品番65-7799-61
  • 産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    100,900税込110,990
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
  • スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX

    インフリッヂ工業
    35,980税込39,578
    1本
    15日以内出荷から32日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。 。また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。極小面加熱源として利用できます。ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用外形(mm)Φ8
  • スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット

    インフリッヂ工業
    139,800税込153,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
  • スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット

    インフリッヂ工業
    399,800税込439,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1~20L/minで装置組込みにも適しています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工。接着剤、インク、塗装の乾燥。巻線コイルの曲げ加工。ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)。太陽電池パネルハンダ付け用途。その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
  • スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業

    スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット

    インフリッヂ工業
    269,800税込296,780
    1セット
    15日以内出荷から30日以内出荷
    スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
    用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)。接着剤、インク、塗装の極小乾燥。小型巻線コイルの曲げ加工。基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程。ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
  • DENMA MAX シフトノブ 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    DENMA MAX シフトノブ 100mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    DENMA MAX シフトノブ 100mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約200mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • SureSeal AL MAX BMF-AF-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL MAX BMF-AF-100シリーズ

    ビーエム機器
    26,980税込29,678
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    SureSeal AL MAX Sealing Films。PCRやサンプルの保存に最適。他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x146.1mm●シール厚:36μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
  • SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃ 大阪サニタリー

    SUS316L インライン圧力計(0-1Mpa)放熱フィン付き 標準 FKM ヘルール MAX100℃

    大阪サニタリー
    146,308税込160,939
    1個
    51日以内出荷から91日以内出荷
    フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    31税込34特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    27税込30特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    22税込24特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 4CHハイローコンバーター アークヒル

    4CHハイローコンバーター

    アークヒル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。 レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。 MAX100W×4。 4ch独立レベル調整。
    用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。材質プラスチック外形寸法(mm)90×50×30
  • デジタルタイマ omron(オムロン)

    デジタルタイマ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
  • AC100V→DC 13.8V/MAX32A 直流安定化電源 アルインコ

    AC100V→DC 13.8V/MAX32A 直流安定化電源

    アルインコ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
    仕様メーター:A/V切換式質量(kg)約2出力電圧(V)DC5~15(可変)入力電圧(V)AC100~AC120出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠)保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上ヒューズ容量(A)8ファンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
  • ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワン

    ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ

    アズワン
    49,300税込54,230
    1ケース(10袋×100枚)
    翌々日出荷
    超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウ

    ギヤープーラー 3サイズ セット

    モノタロウ(68件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(3台)
    当日出荷
    材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
    質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
...
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
"max100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷