カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み

IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP
Texas Instruments¥389税込¥4281個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:250kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0407-95
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:250kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOPアズワン品番67-0407-97
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SSOP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:250kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOPアズワン品番67-0407-96
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232アズワン品番65-7803-31
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら