カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maxch-400rss」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-max コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)

    SDS-max コールドチゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
    用途溝きり・角出しに。幅(mm)25全長(mm)280刃幅(mm)25シャンク形状SDS-max
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボントラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600質量(kg)10.1高さ(mm)280電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130打撃数(min-1[回/分])900~1890コード長さ(m)5絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617014126シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6~25