カテゴリ
- 手袋(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「maxiflex」の検索結果

ATG MaxiFlex Cut 34-8743
ATG¥1,298税込¥1,4281双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874
ATG¥579税込¥6371双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex Elite 34-274(薄手)
ATG¥739税込¥8131双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
ATG MaxiFlex 34-874
ATG¥579税込¥6371双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex Cut 34-8443(ドット付)
ATG(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiFlex 34-875(手の甲3/4コーティング)
ATG¥839税込¥9231双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付)
ATG¥899税込¥9891双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング4分の3、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル
ユニワールド(35件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
マイクログリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(22件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiFlex Cut 34-8753(手の甲3/4コーティング)
ATG¥1,598税込¥1,7581双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiFlex 34-848(ドット付)
ATG¥949~税込¥1,044~1双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色オレンジ/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)
ATG¥849税込¥9341双当日出荷滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ATG MaxiFlex Cut 34-8453(手の甲3/4コーティング・ドット付)
ATG¥1,798税込¥1,9781双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
ATG MaxiCut Ultra 44-3445(ドット付)
ATG(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581
SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性手袋ニトリルナックル
FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
ATG MaxiCut Ultra 44-3755(手の甲3/4コーティング)
ATG¥1,898税込¥2,0881双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色ブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)
ATG¥1,798税込¥1,9781双当日出荷耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
EXT Rescue 4011 M
HEXARMOR(ヘックスアーマー)¥19,980税込¥21,9781双当日出荷SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9760質量(g)345