カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/単体)
サカエ¥87,980税込¥96,7781台10日以内出荷高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)色グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高耐食性めっき中量棚(300kgタイプ/連結)
サカエ¥79,980税込¥87,9781台10日以内出荷高耐食性めっき鋼板の優れた表面保護力タイプ。 素材が錆びにくい高耐食性鋼板を使用。屋外等、特殊な条件下での使用が可能。 KOBEMAGの耐食性は、溶融亜鉛めっきに比べ10倍~20倍。溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍。 KOBEMAGは神戸製鋼所の登録商標です。 棚板は割板になります。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途冷蔵・冷凍庫内、厨房、食品工場、製薬工業バックヤード、用のラックとして。仕様ボルトレス材質高耐食めっき鋼板(KOBEMAG)色グレータイプ連結耐荷重(kg/段)300キャスターなし均等耐荷重(kg)2000(棚1台当たり)棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら