カテゴリ

  • 農業機械(2)
    • 丸山製作所補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「mb-2011」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MARY-MB基板拡張コネクタセット マルツエレック

    MARY-MB基板拡張コネクタセット

    マルツエレック
    719税込791
    1セット
    3日以内出荷
    トランジスタ技術2011年4月号増刊「2枚入り!組み合わせ自在!超小型ARMマイコン基板」に付属のMARY-MB基板用のコネクタ・セットです。 2枚の基板用のピン・ソケット、ピン・ヘッダのほか、MARY-MB基板連結ケーブル(YC-111-025)も2本同梱しています。 本セットを使うことで、MARY-MB間のアレイ接続や、各種拡張基板の搭載が可能になります。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KORG コルグ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KORG コルグ】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。★K Series。opsix SE Platinum。opsix(オプシックス)。opsix。C-520。C-540。C-550MP。C-570MP。C-660。C-670。C-720。D1200mkII。D1600mkII。D16XD。D3200。D32XD。D4。D888。DK-650。DK-680。drumlogue。DS-DAC-10。DS-DAC-100。DS-DAC-10R。G1B Air。Grandstage。HAVIAN 30。i3。ARP 2600 FS。ARP 2600 M。ARP ODYSSEi。ARP ODYSSEY Module。ARP ODYSSEY。K25。K49。K61。K61P。KAOSS DJ。KAOSS PAD KP3+。KAOSS PAD KP3。KAOSSILATOR PRO+。KAOSSILATOR PRO。KHP-2000。KHP-2500。KHP-5000。KingKORG。KONTROL49。KROME EX。KROME。KRONOS (2011)。KRONOS LS。KRONOS SE。KRONOS TITANIUM。KRONOS X。KRONOS。KROSS 1。KROSS 88 MB。KROSS SE。KROSS。KS-1。KS-320。KS-520。Liano。LP-380U。B2。B2N。B2SP。M3 Xpanded。M3。M50。microKEY Air。microKEY。microKEY2。microKONTROL。microKORG XL+。microKORG XL。microSAMPLER。microSTATION。microX。miniKORG 700FS。miniKORG 700S for Mac/Win。minilogue xd module。minilogue xd PW。minilogue xd。minilogue。modwave。monologue。MR-1000。MR-2000S。MS-20 FS。MS-20 mini。MW-1608。MW-2408。NAUTILUS AT。NAUTILUS。NC-500。Nu 1。X50。XE20。XE20SP。Pa1000。Pa1Xpro。Pa300。Pa500。Pa588。Pa5X。Pa600。Pa700。Pa800。Pa900。padKONTROL。plugKEY。prologue。PS60。PX5D。PXR4。EK-50 Limitless。EK-50。R3。RADIAS。RK-100S 2。RK-100S。SQ-1。SV-1 Black。SV-2。taktile。TRITON Extreme。TRITON taktile。VOX Continental 73 BK。VOX Continental。wavestate mk II。wavestate SE Platinum。wavestate。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • スイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    スイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    規格MB-2011W部品名称スイツチマトメ図解NoBSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.17、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.17
  • スイッチマトメ BIGM(丸山製作所)

    スイッチマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格MB-2011W部品名称スイツチマトメ図解NoSSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.25、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.25、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.25、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.25、SSA-Z500DX 操作レバー部品_No.24、SSA-Z500 操作レバー部品_No.24、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.25、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.25
hh11113特集