カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(5)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
「mb-20f」の検索結果

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ハイロックベース(メカロック式)
カネテック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
ドライブシャフトブーツ176161
丸一ゴム工業(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主な適合純正品番MB109184・MB176161・1A50-22-540・MB393130・7232-22191・42335-SJ6-310・F003-22-540・28023-AA120・04438-87F35・MB936191・23222-GA340・MB297340・42335-SJ6-003・72322-2190・04438-87F49-000・04438-87F22・04438-87F49・04438-87F38・7232-22230・44119-71C20・44119-71C10・7232-22190・44メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU、SUZUKI
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ドライブシャフトブーツー87203
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷主な適合純正品番04438-87223-000・B003-22-530・MB290455・04438-87F48・39241-01M00・04438-87706・39241-01M25・44119-50F20・B001-22-530・04438-87220-000・04438-87F05-000・04430-87220・04438-87521-000・04438-87704-000・44333-SC2-003・04438-87701-000・39241-41B27・39241-01B25・A034-25-530・FS20メーカーSUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ
コガネイ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★プロジェクター。PG-F212X。PG-F310X。PG-F312X。PG-F320W。PG-M20X。PG-M25X。XG-F210X。XG-MB70X。XR-1X。【BOSE】。★アンプ。FreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifier。FreeSpace ZA 2120-HZ。FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier。FreeSpace ZA 2120-LZ。FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier。PowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifier。PowerMatch PM4500 power amplifier。PowerMatch PM4500N power amplifier。PowerMatch PM8250 power amplifier。PowerMatch PM8250N power amplifier。PowerMatch PM8500N configurable professional power amplifier。PowerMatch PM8500パワーアンプ。PowerShare PS602 adaptable power amplifier。PowerShare PS602P adaptable power amplifier。PowerShare PS604 adaptable power amplifier。★メモリーオーディオシステム。QT-MPA10。QT-MPA5。★MD・オーディオ機器。AD-PCR2。AD-PCR3。【LG電子】。★ディスプレイ・モニター。28MQ750-C。【三菱電機】。★ディスプレイ。LDT423H。LDT423V。LDT552V。LDT701V。RDT196S。RDT201WDL。RDT201WS。RDT201WV。RDT221WH。RDT241WH。RDT242WH。RDT261WH。RDT262WH。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X2000シリーズ
コガネイ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1500シリーズ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1700シリーズ
コガネイ¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1300シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1900シリーズ
コガネイ¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1800シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1600シリーズ
コガネイ¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1000シリーズ
コガネイ¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X2000シリーズ
コガネイ¥112,980~税込¥124,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ
コガネイ¥109,980~税込¥120,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1000シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1800シリーズ
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1600シリーズ
コガネイ¥101,980~税込¥112,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1500シリーズ
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1400シリーズ
コガネイ¥96,980~税込¥106,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1100シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X800シリーズ
コガネイ¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X700シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X350シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X950シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X850シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X650シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X550シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X500シリーズ
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X450シリーズ
コガネイ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20