カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 農業機械(53)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測定用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-20s」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】プッシュ式ミニベルタ(室本鉄工)MB20S(修理) 修理

    【修理】プッシュ式ミニベルタ(室本鉄工)MB20S(修理)

    修理(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業

    水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD

    前澤化成工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
    適合MB-20SCD専用材質鋳鉄製(FCD600)外寸(mm)367×226.5×30
  • プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工

    プッシュ式ミニベルタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
    用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業付属品ベルト #60/#100 各1枚全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合コンプレッサ出力(kW)2.2無負荷時ベルト速度(m/分)2200
  • 真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SSD 外付け USB3.2 Gen2x2 読込最大1700MB/秒 ポータブルSSD Type-C接続 高速 耐衝撃 IP55 防塵/防滴 エレコム

    SSD 外付け USB3.2 Gen2x2 読込最大1700MB/秒 ポータブルSSD Type-C接続 高速 耐衝撃 IP55 防塵/防滴

    エレコム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
    用途読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。 。米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。 。※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。 。既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。 。ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。 。USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。 。SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。ブラック質量(g)約85(本体)電源USBバスパワー対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1セット(5個)
    当日出荷
    図解NoBC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.6、MS5310D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • コンパクトフラッシュカード MLC  800倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 800倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    CF800は耐久性と信頼性の高いコンパクトフラッシュカードです。ハイエンド一眼レフカメラに使用でき、安定した連写や高解像度の動画撮影が行えます。 MLC NANDフラッシュを使用しているCF800は耐久性と信頼性に優れています。ミドルエンドからハイエンドのビデオカメラや一眼レフカメラに最適で、スムーズな連写やコマ落ちのないフルHDや3D録画を提供します。 VPG-20に対応しており、連続データ書込みスピードが最低20MB/sであることを保証しています。最大120MB/s / 60MB/sの読出し/書込みにより、快適な映像記録を提供します。 最大256GBのストレージ容量をもつCF800は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに記録できます。 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF800は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。 RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大120MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大60挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
  • PD3.0対応 Type-Cケーブル Gigastone

    PD3.0対応 Type-Cケーブル

    Gigastone
    569税込626
    1個
    当日出荷
    最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
    耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSD HACRAY(ハクライ)

    MagDrive(マグドライブ) MagSafe対応 iPhone用 超高速ポータブルSSD

    HACRAY(ハクライ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    HacrayのMagDrive(マグドライブ)は、USB3.2 Gen2×2を搭載し、最高クラスの転送スピードを実現した超高速ポータブルSSDです。【MagSafeでピタッと吸着!新型ポータブルSSD】。MagDriveは、MagSafe対応のiPhoneに最適化された新しいタイプのSSDです。裏面に搭載された強力なマグネットによりiPhoneにしっかりと固定され、iPhoneと一体化したかのようなずれのない安定した使い心地を実現します。【最大2,000MB/sの驚異的な超高速データ転送】。USB 3.2 Gen2×2を採用し、最大20Gbps(ギガビット/秒)の転送速度を実現しました。最新デバイスでの高速かつ効率的なデータ転送をサポートし、従来のUSB 3.2 Gen2やUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)接続でも優れたパフォーマンスを発揮します。【撮りながら直接保存、Apple ProRes動画対応の外部ストレージ】。MagDriveは、NVMe M.2 SSDを採用しながらも、最大1.55Wという低消費電力で設計され、iPhoneにつなげても問題なく起動します。iPhoneで撮った大容量のProRes動画を、外付けストレージとして直接記録できます。【つないですぐ使えるバスパワー・プラグ&プレイ対応】。MagDriveは別途の電源やドライバインストールは不要なバスパワー仕様です。最新のWindows 11やmacOS、iOS、Androidに対応し、デバイスにつなぐだけですぐセットアップが完了します。【アルミ筐体の超スリムデザイン】。1cmの超スリムデザインは、iPhoneに完璧にフィットします。高品質なアルミ素材を使用したボディの表面には斜めの凹凸ラインが施されており、グリップ感を高めています。動きながらの撮影でも落下の心配がなく、安定して使用できる設計です。【最大20Gbps対応ケーブルと専用ポーチ付属】。最大20Gbpsデータ転送に対応するUSB-C to Cケーブルと専用ポーチが標準で付属されています。
    仕様ProRes撮影直接記録対応:iPhone16Pro,Pro Max/iPhone15Pro,Pro Maxセット内容MagDrive本体、USB-CtoCケーブル、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)最大1.55電源UCBバスパワー本体質量(g)約76対応OSWindows 11/10/8.1、OS X 10.9、Android6.0、iOS15以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×81×10インターフェースUSB-Cフォーマット形式exFAT対応プロトコルUSB Attached SCSI protocol転送速度(Gbps)最大20
  • ケースアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ケースアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    図解NoBC20S-LP エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ケースアセンブリ_No.20、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.23、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.19、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.22、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、MLP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.20、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 ケースアセンブリ_No.23、GKB2600UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.20、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23など
  • マキツキボウシバン BIGM(丸山製作所)

    マキツキボウシバン

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
  • 超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)

    Pico Technology
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネザガネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(5個)
    当日出荷
    規格M8ヒダリ図解NoKC230RSG 本体部品_No.16、KC23RXL 本体部品_No.16、MB228EG 本体部品_No.20、JC20S 本体部品_No.15、KC23RXG 本体部品_No.19、BC233SN 本体部品_No.14、GKB2200UT 本体部品_No.16、KC23M 本体部品_No.15、MB228G 本体部品_No.20、MB228EU-DX 本体部品_No.17、GKB2202L 本体部品_No.18、BCW233SH-1 本体部品_No.33、GKB2203U 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、GKB2200G 本体部品_No.20、BK23AL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20MA 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、GKB2202EU 本体部品_No.16、KC23CSL 本体部品_No.15、BK236SL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17、GKB2202G 本体部品_No.20など
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    部品名称ピストンリング図解NoMB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、GKB2703L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストンリング_No.27、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22など
  • ドライブレコーダー向け microSDカード GTS

    ドライブレコーダー向け microSDカード

    GTS(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
    寸法(mm)15×11×1質量(g)約0.4(アダプタ含まず)動作温度(℃)-20~85
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • Lexar SDカード Lexar

    Lexar SDカード

    Lexar
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K SL CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K SL

    CIO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Qi2充電対応。くっつけるだけで充電できる便利さ。
    用途そして8000mAhとは思えない薄さ。
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
  • Type-C変換アダプター 6in1 Lazos

    Type-C変換アダプター 6in1

    Lazos
    4,306税込4,737
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み
    仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量1TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズ SOURIAU

    Souriau ピンコンタクト TRIM TRIO SM シリーズ

    SOURIAU
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BeagleBone Black Rev.C Beagleboard.org

    BeagleBone Black Rev.C

    Beagleboard.org
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    BeagleBoneは、組み込みコンピュータ分野のオープンソースの普及と教育を目的とする非営利団体BeagleBoard.org Foundationがサポートするシングルボードコンピュータです。見た目やサイズなどは小規模MCUの評価基板と同じですが、高機能でLinuxが動く小型のパーソナルコンピュータです。 BeagleBone Blackは、TI社製のAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)をプロセッサに採用し、512MBのDDR3RAMや2GBのオンボードeMMCフラッシュストレージなど、数々のデバイスを搭載しています。 オンボードのフラッシュストレージにはAngstrom Linuxがインストールされており、「USBケーブルを1本つなぐだけで5分以内にLinuxで開発を始めることが可能です。」(公式サイトより引用) 対応する主なOSは、次のとおりです。(これ以外にも対応可能です) Angstrom Linux(オングストロームLinux) Android また、I2CやGPIOなど、I/Oポート数も充実しているので組み込み機器用としても柔軟に対応ができます。
    仕様【GPU】SGX530 3D、20M Polygons/s【DRAM】512MB DDR3【PMIC】TPS65217C PMIC、LDO×1【デバッグサポート】オンボードJTAG(オプション)、シリアルヘッダ【PCB】3.4”×2.1”;6レイヤ【USB2.0クライアントポート】USB0、miniUSB【USB2.0ホストポート】USB1(タイプA)、500mA LS/FS/HS質量(g)39.68電源miniUSBまたはDCジャック DC5V入力ユーザー/リセットボタン、起動ボタン、電源ボタンメモリーフラッシュ/4GB、8ビット埋込み型MMSコネクタ【SD/MMC】microSD、3.3V【拡張】5V/3.3V電源、VDD_ADC(1.8V)、3.3V I/O on all signals、McASP0、SPI、I2C、GPIO、LCD、GPMC、MMC1、MMC2、7AIN(1.8V)、4Timers、4Serial Ports、CAN0、EHRPWM(0/2)、XDMA Interrupt、電源ボタン、拡張ボードID(4枚まで積み重ね可能)プロセッサーAM335x(1GHz、ARM Cortex-A8)インジケータ1-Power、2-Ethernet、4-User Controllable LEDs音声出力HDMI、ステレオ映像出力16b HDMI、1280×1024(MAX)、1024×768、1280×720、1440×900、1920×1080 24HzシリアルポートUART0(6ピン 3.3V TTLヘッダ)LAN10/100、RJ45
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー

    CIO
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7シルバー質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/ブラック
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックレッド/オレンジ/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックレッド/ブラック/グレー
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
    材質プラスチックライトブルー/ホワイト/オレンジ
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ

    コガネイ
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP ブラック

    CIO
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7ブラック質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
  • テーパーブレード THECUT

    テーパーブレード

    THECUT
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K BK CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K BK

    CIO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    Qi2充電対応。くっつけるだけで充電できる便利さ。
    用途そして8000mAhとは思えない薄さ。
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS5K ブラック CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 SS5K ブラック

    CIO
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    SMARTCOBY Wireless2.0 SS5KのQi2.2対応モデル。
    用途「充電速度と薄さにこだわる」充電速度は速い方がいい。でも、軽くてコンパクトな方がいい。