カテゴリ
- バイク純正部品(1,555)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(802)
- 自動車純正部品(725)
- 農業機械(354)
- 制御機器(205)
- パソコン/周辺機器(202)
- 自動車補修部品(120)
- 測定用品(103)
- 作業工具(100)
- トラック純正部品(96)
- 物流用品(90)
- 保管用品(78)
- 配管・水廻り設備部材(62)
- 科学研究・開発用品(60)
- 事務用品(60)
- オフィス家具(55)
- 清掃用品(53)
- バッテリー・電装(49)
- 農業・園芸資材(45)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- 整備工具・収納(34)
- 空圧工具(34)
- 梱包用品(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- 家電(33)
- 電気材料(32)
- 安全保護具(30)
- 切削工具(30)
- テープ(28)
- 建材・エクステリア(28)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- 建築金物(24)
- 接着剤・補修材(23)
- 洗車・清掃(22)
- メカニカル部品(21)
- 日用品(21)
- 店舗什器・備品(19)
- 溶接用品(19)
- タイヤ・足回り(19)
- 作業服(18)
- 安全用品(16)
- 鈑金・塗装(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自転車部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- カー用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- バイク部品(13)
- 厨房用品(13)
- 研磨材(13)
- 機構部品(12)
- 防災用品(12)
- 住設機器(12)
- 手袋(12)
- 電動工具(12)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全標識(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 救急・衛生(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 縫製用品(8)
- 塗料(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 農具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 医療(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 測定関連サービス(4)
- 介護用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- マスク(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1,224)
- ホンダ(1,557)
- ミツビシ(459)
- コガネイ(361)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- SMC(238)
- ニッサン(162)
- TOYOX(トヨックス)(153)
- 三菱ふそう(124)
- トヨタ(57)
- VISHAY(50)
- エスコ(39)
- StarTech.com(32)
- エレコム(26)
- 三菱電機(25)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](25)
- SanDisk(サンディスク)(24)
- 日東工器(23)
- エーワン[ラベル](22)
- CKD(21)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「mb-a」の検索結果

MB-A 化粧ボックス
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷色アイボリー色(5Y9/1)材質スチロール系樹脂板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB5A HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥24,980税込¥27,4781袋(100個)7日以内出荷仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
EPSON純正 インクカートリッジ SC9MB35A マッドブラック
EPSON¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色マッドブラック適合機種メーカーエプソン
EPSON純正 インクカートリッジ SC9MB70A マッドブラック
EPSON¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷SC9MB70仕様変更品。本製品のご使用にあたっては、事前に本体のファームウェアの更新が必要となります。詳しくはメーカーホームページをご確認ください。対応機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050グリーンマーク認定
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥1,690税込¥1,8591冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥2,590税込¥2,8491冊(50枚)5日以内出荷。CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥2,590税込¥2,8491冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-46
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥1,690税込¥1,8591冊(50枚)6日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-45
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB40A
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A
VISHAY¥19,980税込¥21,9781箱(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A
VISHAY¥16,980税込¥18,6781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 400V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB40A
VISHAY¥16,980税込¥18,6781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB20A
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB120A
VISHAY¥18,980税込¥20,8781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB160A
VISHAY¥22,980税込¥25,2781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。高さ = 9.8mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB60A
VISHAY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB120A
VISHAY¥19,980税込¥21,9781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.11V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB60A
VISHAY¥18,980税込¥20,8781セット(20個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.14V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比RoHS指令(10物質対応)対応
プライバーセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)当日出荷使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
防災圧縮袋
明和グラビア¥999税込¥1,0991袋欠品中ゴミ対策。かさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減用途大容量の圧縮袋なので災害時にかさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減できます。ゴミ袋だと都度の開け閉めが大変ですがスライダー式で開け閉め簡単。材質袋:ポリエチレン、ナイロン寸法(cm)60×80×2枚(50L)
メッシュトートバッグ A4 1枚
今村紙工(1件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷ポケットがたくさん付いているので使い勝手〇!中身が見える素材のためセキュリティ対策にも〇!バッグの内外に小物類が入れられるポケットが複数付います。※口部真中にボタン付き、中身の飛び出しを防止。※軽くて通気性のあるメッシュ素材を使用しております。用途職場でのマイバッグにもオススメです。仕様底板付き材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン色黒サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)350×285耐荷重(kg)静荷重:8マチ(mm)100特性内側2ポケット付き・開口部マグネットボタン付きひもタイプ平紐40mm幅
業務用OAラベル ナナワード シンプルパック
nana(東洋印刷)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(500枚)翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
...