カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mb-a130」の検索結果

MacBookAir13.3用(2018)のぞき見防止
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷のぞき見防止フィルタ横から見ると真っ黒に見えるので、左右からののぞき見を防止。 周囲の視線を気にせず移動中や外出先でも安心してPC操作ができます。付属品クリーニングクロス材質PET、スチール質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×198×1視野角50度着脱方式マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率0.43
MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ
MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/高精細・反射防止
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ
MacBookAir13.6ハードシェルカバー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷材質ポリカーボネート色クリア質量(g)約227対応機種MacBook Air13.6"2022年モデル以降
MacBookAir13.6用のぞき見防止フィルタ
ナカバヤシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・視野角60°で左右からの視線を防ぐ。・装着したままMacBookを折りたためる。・フィルム下部に浮を防ぐ軽吸着シート付き。・取り外した時に便利な保管用ケース付。用途左右からの視線を防ぐ!付属品保管用ケース、モニター貼り付け用両面テープ×8枚、クリーニングクロス材質PET樹脂、スチール厚さ(mm)フィルム/0.35質量(g)27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×0.65×198視野角60°表面硬度3H光線透過率(%)65ブルーライトカット率32.40%外光反射率(%)5.5UV遮蔽率(%)96.3
MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/透明反射防止ブルーライトカット
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ
MacBook Air M2チップ搭載モデル用液晶保護フィルム/光沢透明ブルーライトカット
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい3分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム/約299×0.15×197対応機種MacBook Air M2チップ搭載モデル 13.6インチ
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
SANDISK ウルトラプラス SDHC UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷フルHDで人生の一瞬を捉える、サンディスク ウルトラ プラス SDHC UHS-Iカード。高い信頼性を誇るサンディスク ウルトラ プラス SDカードなら貴重な瞬間をフルHDで録画できます。コンパクトカメラやミドルレンジカメラに最適で、優れたパフォーマンスを実現します。また、SANDISK QuickFlow SD UHS-I Card USB-A Reader(別売)と併用すると、最大130MB/秒の高速読み出し速度を発揮し、写真やビデオの転送時間を短縮できるので、より多くの時間を撮影やクリエイティブな作業に充てることができます。このカードは、防水性、耐温度性、耐X線性、耐落下性、耐磁性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性を備えているので、安心して制作を続けられます。さらに、SANDISK Memory Zoneモバイルまたはデスクトップアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。・シャッターチャンスを逃さない:優れたビデオ録画性能で、大切な思い出をフルHDで録画できます。・連続撮影:カードを交換せずに大量の写真や長時間のフルHD ビデオを撮影できます。・転送時間を短縮し、さらに多くの思い出を保存:SANDISK QuickFlow SD UHS-I Card USB-A Reader(別売)と併用すると、最大130MB/秒の読み出し速度を発揮し時間を節約できるので、ファイルを転送して次の撮影にのぞめます。・堅牢:このカードは過酷な環境に耐えられるようにテストされており、防水性、耐温度性、耐X線性、耐落下性、耐磁性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性を備えています。・優れた耐久性:独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードに無期限製品保証が付帯します。・簡単なコンテンツ管理:SANDISK Memory Zone モバイルまたはデスクトップアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。質量(g)1.67外寸(mm)約2.03×23.88×31.75対応【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10インターフェースUHS-I保証期間無期限保証互換性コンパクトカメラおよびミドルレンジのデジタルカメラ、一部のノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、その他のSD UHS-I 対応デバイス容量(GB)32読取速度(MB/s)最大130