カテゴリ
- バイク純正部品(1,568)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,196)
- 農業機械(400)
- 自動車純正部品(176)
- 制御機器(169)
- 自動車補修部品(106)
- パソコン/周辺機器(97)
- トラック純正部品(73)
- 清掃用品(53)
- 測定用品(46)
- 機構部品(34)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 事務用品(27)
- 保管用品(17)
- メカニカル部品(15)
- 建築金物(15)
- 電気材料(14)
- 切削工具(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 自転車部品(13)
- 家電(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 安全用品(10)
- 住設機器(10)
- バイク部品(9)
- 作業工具(8)
- 厨房用品(7)
- オフィス家具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 作業服(6)
- 物流用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全保護具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(1,566)
- SMC(1,094)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- ミツビシ(113)
- VISHAY(89)
- コガネイ(85)
- 三菱ふそう(74)
- CONDOR(山崎産業)(62)
- ニッサン(60)
- NAKANO(54)
- メディアカバーマーケット(47)
- カネテック(27)
- イマオコーポレーション(22)
- INAX(LIXIL)(20)
- CKD(17)
- IDEC(和泉電気)(15)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- StarTech.com(9)
- サンコー(三甲)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mb-b」の検索結果

マグネットベース部品MB-B用支柱
カネテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース部品MB-B用主柱
カネテック¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットベースMB-B用部品適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース (標準型)
カネテック(14件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
MB Series(MB1B63)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
微動送りマグネットベース
(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~)
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)
SMC¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB40~)
SMC¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB32-~)
SMC¥659~税込¥725~1個4日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1B32)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
マグネットベース
テクノプラン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
マグネットベース
テクロック¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から9日以内出荷ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
マグネットベース (微動調整付)
カネテック¥6,998税込¥7,6981台当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース部品MB-BV用支柱
カネテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットベースMB-BV用部品適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
...