カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 自動車補修部品(24)
  • 清掃用品(20)
  • 測定用品(20)
  • 事務用品(12)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「mb-b」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース部品MB-B用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用支柱

    カネテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-B用支柱 カネテック

    MB-B用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6048適合機種MB-B種別支柱質量(g)102
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーB

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タイプ仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • マグネットベース モノタロウ

    マグネットベース

    モノタロウ(181件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 微動送りマグネットベース モノタロウ

    微動送りマグネットベース

    モノタロウ(58件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB63-~)

    SMC
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)

    SMC
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
  • マグネットベース テクロック

    マグネットベース

    テクロック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ ースです。 MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。 MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 下金具 カネテック

    下金具

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-BV用支柱

    カネテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-BV用部品
    適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテックブンチリNTJ CONDOR(山崎産業)

    プロテックブンチリNTJ

    CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超軽量800g。移動清掃に適したスマートな樹脂製チリトリ。柄の角度は150度まで自由に変更できます。本体底のスポンジが作業音を抑えます。先端部はゴム付きで細かいゴミまできれいに回収できます。空き缶もすっきり回収できます。滑り止めグリップ採用。ほうき掛け用のクリップ付き。(Φ約18~20mmのパイプに対応)。。プロテックブルロンTF-N/TFとのセット使用をおすすめします。
    材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP、熱可塑性エストラマー質量(g)800エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870エコマーク認定番号07 128 019
  • プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業)

    プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S

    CONDOR(山崎産業)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。5色対応のスマートなハンドル。軽量で扱いやすいアルミハンドル。軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)。。対応ヘッド。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8。ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
    材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP)幅(mm)約90全長(mm)約1350質量(g)約410繰り返し・詰め替え対応
  • HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業)

    HACCP対応 スリムブラシ柄付き

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
    縦(mm)350横(mm)20厚さ(mm)40毛の細さ(mm)0.4質量(g)70材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)25繰り返し・詰め替え対応
  • HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業)

    HACCP対応 HGアーバンチリトリ

    CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。ゴミがあふれにくい大容量タイプのちりとり。簡単な水取りもOK
    種類三つ手ちりとり材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)幅(mm)337高さ(mm)532奥行(mm)326寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532繰り返し・詰め替え対応
  • 特専黒刃替刃(中) オルファ

    特専黒刃替刃(中)

    オルファ(12件のレビュー)
    299税込329
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー吸水ラーグ CONDOR(山崎産業)

    スーパー吸水ラーグ

    CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー・モール加工の超吸水モール糸を採用。1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使えます。
    種類水拭きモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(糸)ポリエステル寸法(mm)約150×450質量(g)約105繰り返し・詰め替え対応
  • らくらく60MB・700B用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく60MB・700B用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • MB シリーズ用取付支持金具 SMC

    MB シリーズ用取付支持金具

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
  • HG ブルロン CONDOR(山崎産業)

    HG ブルロン

    CONDOR(山崎産業)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
    幅×長さ(mm)470×1360幅(mm)470質量(g)460材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PBT材質(ハンドル)ステンレスパイプ材質(甲)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
  • ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン 山本製作所

    ガン ヤマモト 60MB・700B用 キャップパッキン

    山本製作所
    459税込505
    1個
    当日出荷
    シーリングガン部品
    危険物の類別非危険物
  • 糸ラーグ バイフク#8 300g CONDOR(山崎産業)

    糸ラーグ バイフク#8 300g

    CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。再生素材の糸を使用したECOタイプです。
    用途床面の清掃用モップです。種類水拭きモップ材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン長さ(mm)210幅(mm)230質量(g)260エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
  • スムーズラーグECO CONDOR(山崎産業)

    スムーズラーグECO

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用。マイクロファイバーの超繊維が細かなチリやほこりをキャッチします。かための繊維がスムーズな動きを実現し、目地の汚れをかきだします。HPニューフレッシュモップ、プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップに取付できます。
    用途床面の水拭き掃除に材質再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロン質量(g)115寸法(幅W×奥行D)(mm)475×155エコマーク認定認定エコマーク認定番号23 104 019繰り返し・詰め替え対応
  • コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業)

    コンドル システムバケツセットECO

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
    用途日常・定期清掃材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP、バケツ取っ手:スチールセット内容システムバケツ、インナーバスケット形状角型質量(g)930エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310特性注ぎ口付エコマーク認定番号22 128 015繰り返し・詰め替え対応
  • プロテック 角バケツECO CONDOR(山崎産業)

    プロテック 角バケツECO

    CONDOR(山崎産業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。エコマーク取得品。
    用途日常・定期清掃材質ボディ・取手:再生PP形状角型質量(g)840エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×365×250特性注ぎ口付エコマーク認定番号22128018繰り返し・詰め替え対応
  • ベルトクリップ MBB-3 ICOM(アイコム)

    ベルトクリップ MBB-3

    ICOM(アイコム)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)

    キャニオンスプレーH-500

    CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    容量(mL)500
  • オートラーグ(E-8) CONDOR(山崎産業)

    オートラーグ(E-8)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    HGフリーハンドルEX SUSのスペアラーグとして使用可能。
    材質綿長さ(mm)約240幅(mm)約230繰り返し・詰め替え対応
  • らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
  • コンドル あみ糸ラーグ#8 220g CONDOR(山崎産業)

    コンドル あみ糸ラーグ#8 220g

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    裏返して2倍使える画期的なラーグ。洗濯後からみにくい編込み糸タイプ。マイクロファイバー配合でかき取り力もアップ。
    材質甲:PP、糸綿・:ポリエステル・ナイロン質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×200繰り返し・詰め替え対応
  • マイクロファイバー クロス CONDOR(山崎産業)

    マイクロファイバー クロス

    CONDOR(山崎産業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(3枚)
    当日出荷
    ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。
    用途万能タイプ寸法(mm)315×500
  • 糸ラーグ バイフク#8 260g CONDOR(山崎産業)

    糸ラーグ バイフク#8 260g

    CONDOR(山崎産業)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    裏返して倍使える画期的なラーグ。計4面使えて作業効率大幅アップ。再生素材の糸を使用したECOタイプです。
    用途床面の清掃用モップです。種類水拭きモップ材質甲/ポリプロピレン(PP)、糸/綿、ポリエステル、レーヨン長さ(mm)210幅(mm)230質量(g)260エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 104 045繰り返し・詰め替え対応
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業)

    プロテック ダスターモップ ネオス 60

    CONDOR(山崎産業)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。
    商品タイプ本体材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂質量(g)770繰り返し・詰め替え対応
smc mb-b05特集