カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「mb-ox」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング #25Pー4 MBーOX用 カネテック

    Oリング #25Pー4 MBーOX用

    カネテック
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • バックアップリング Pー4 MBーOX用 カネテック

    バックアップリング Pー4 MBーOX用

    カネテック
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • ひも収納BOX ユタカメイク

    ひも収納BOX

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製のカッター付き 市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します 太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
    用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!!RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイロックベース(油圧式標準型) カネテック

    ハイロックベース(油圧式標準型)

    カネテック
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。トラスコ品番107-6876質量(kg)2.0アーム長さ(mm)140×110×81機構油圧式標準型アーム取付ねじ径M8×1.25計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • Oリング カネテック

    Oリング

    カネテック
    579税込637
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー ガチメタボックス モトユキ

    グローバルソー ガチメタボックス

    モトユキ
    9,698税込10,668
    1箱
    翌々日出荷
    GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
    用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
  • インターフェイスBOX COMBOX(8495) NSK(ナカニシ)

    インターフェイスBOX COMBOX(8495)

    NSK(ナカニシ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-9145
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。1個口タイプ。キーストンジャック1個付
    セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27
  • エスロックバイメタルホルソープラマス用キット ミヤナガ

    エスロックバイメタルホルソープラマス用キット

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンクSDSプラス
  • マウントボックス JEFCOM(ジェフコム)

    マウントボックス

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応。T568A/T568B(RJ-45タイプ)。ほこり防止シャッター付。2個口タイプ。キーストンジャック2個付
    セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
  • マウント(1P/シールドジャック付) JEFCOM(ジェフコム)

    マウント(1P/シールドジャック付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)
    仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27
  • MASTERシリーズ用並列接続用BOX TogoPower

    MASTERシリーズ用並列接続用BOX

    TogoPower
    11,727税込12,900
    1個
    6日以内出荷
    MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。 お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。
    寸法(mm)198×172×102質量(kg)約1.075(付属品除く)端子の種類バナナプラグコンセント仕様NEMA L5-30RACアダプタ(定格出力)2×125V/30AケーブルRVV x 12AWGケーブル長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66
  • S-LOCKバイメタルプラマス用BOXキット ミヤナガ

    S-LOCKバイメタルプラマス用BOXキット

    ミヤナガ
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シャンクストレート
  • まとめ買い 業務用ポリ袋 TRUSCO

    まとめ買い 業務用ポリ袋

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1箱
    当日出荷
    ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として
  • 埋込ボックス(集合玄関機用) アイホン

    埋込ボックス(集合玄関機用)

    アイホン
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    D種接地必要
    材質SPCC t1.2 黒電着塗装タイプ集合玄関機用
  • マルチBOX ハウステック

    マルチBOX

    ハウステック
    4,798税込5,278
    1個ほか
    6日以内出荷
    切り板が分解出来てお掃除が簡単です。
    適合カナリエ/LE材質樹脂製グレー
  • バックアップリング カネテック

    バックアップリング

    カネテック
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
  • システムボックス BOSCH(ボッシュ)

    システムボックス

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。
    用途電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。RoHS指令(10物質対応)対応
  • COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX NSK(ナカニシ)

    COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
    用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
  • AB3*シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB3*シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品) CKD

    パイロット式 2・3・5 ポート弁 マイクロゾール P51□シリーズ(部品)

    CKD
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気(低真空)
  • ピペットチップ イカジャパン

    ピペットチップ

    イカジャパン
    69,980税込76,978
    1箱(1000本)
    6日以内出荷
    IKA PETTE Vario用のチップです。
    容量1000μL滅菌入数1000本
  • COMBOX-NET D-subケーブルセット NSK(ナカニシ)

    COMBOX-NET D-subケーブルセット

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1式
    4日以内出荷
    用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から50日以内出荷