カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-pb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
COWL S*PB-151C-U*    641A1MB6630ZB ホンダCOWL S*PB-151C-U* 641A1MB6630ZBホンダ
73,980税込81,378
1個
欠品中
COWL SET*PB-141M*    641A1MB6630 ホンダCOWL SET*PB-141M* 641A1MB6630ホンダ
63,980税込70,378
1個
欠品中
COWL SET*PB-143M*    641A0MB6630ZA ホンダCOWL SET*PB-143M* 641A0MB6630ZAホンダ
73,980税込81,378
1個
欠品中
COWL SET*PB-143M*    641A1MB6630ZA ホンダCOWL SET*PB-143M* 641A1MB6630ZAホンダ
73,980税込81,378
1個
欠品中
COWL S*PB-151C-U*    641A0MB6630ZB ホンダCOWL S*PB-151C-U* 641A0MB6630ZBホンダ
73,980税込81,378
1個
欠品中