カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 学童・教育用品(4)
- 測定用品(2)
絞り込み
「mb-pg」の検索結果

マグネットホルダ台
(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け質量(kg)2.5取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×117×52
マグネットホルダ台
カネテック¥17,980税込¥19,7781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×120×52
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)
ナリカ¥27,400税込¥30,1401セット4日以内出荷人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)
ナリカ¥19,200税込¥21,1201セット4日以内出荷人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)
ナリカ¥10,500税込¥11,5501セット5日以内出荷電気の利用の実験がリーズナブルにできる。「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート![iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18393719-250418-02.jpg)
iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止]
PGA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷気になる視線を遮断するiPhone 16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16e/14/13/13 Pro質量(g)13本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.33
フラッシュプログラマ PG-FP6 Terminal
ルネサスエレクトロニクス¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷PG-FP6は、ルネサスエレクトロニクス社製のフラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上でプログラムの消去/書き込み/ベリファイなどを行うためのツールです。従来品のPG-FP5と完全な互換性があります。ボタン操作による書き込みや自動書き込みなど、生産ライン向け機能が充実しており、PG-FP6からマイコンに高速で書き込みができます。 スタンドアロン書き込み、生産ライン書き込み、PC書き込みなどが可能 PC書き込みの場合は専用GUIによる書き込みが可能 256MBのコード格納サイズで大容量フラッシュメモリに対応 最大8種類の書き込み環境を保存可能 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御) 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能 複数のプログラムファイルを同時に選択可能 盗難/紛失対策用のセキュリティスロットを搭載セット内容PG-FP6本体、GNDケーブル、USBケーブル、ターゲットケーブル(14ピンタイプ)、電源アダプタ質量(g)約245外形寸法(mm)140×90×30デバイスRL78、RX、RH850、SuperH、78K、R8C、V850(単一電源フラッシュ)USBUSB2.0(USB1.1)、シリアル
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★プロジェクター。PG-F212X。PG-F310X。PG-F312X。PG-F320W。PG-M20X。PG-M25X。XG-F210X。XG-MB70X。XR-1X。【BOSE】。★アンプ。FreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifier。FreeSpace ZA 2120-HZ。FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier。FreeSpace ZA 2120-LZ。FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier。PowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifier。PowerMatch PM4500 power amplifier。PowerMatch PM4500N power amplifier。PowerMatch PM8250 power amplifier。PowerMatch PM8250N power amplifier。PowerMatch PM8500N configurable professional power amplifier。PowerMatch PM8500パワーアンプ。PowerShare PS602 adaptable power amplifier。PowerShare PS602P adaptable power amplifier。PowerShare PS604 adaptable power amplifier。★メモリーオーディオシステム。QT-MPA10。QT-MPA5。★MD・オーディオ機器。AD-PCR2。AD-PCR3。【LG電子】。★ディスプレイ・モニター。28MQ750-C。【三菱電機】。★ディスプレイ。LDT423H。LDT423V。LDT552V。LDT701V。RDT196S。RDT201WDL。RDT201WS。RDT201WV。RDT221WH。RDT241WH。RDT242WH。RDT261WH。RDT262WH。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816767-260730-02.jpg)
iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止]
PGA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷「PG-25CGL08MB」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。適合機種iPhone Air寸法(mm)70×152×0.25質量(g)14![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816758-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止]
PGA¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷「PG-25AGL18MB」は、硬度10Hの強化ガラスを採用したiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.25質量(g)13![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949505-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止]
PGA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷「PG-25AGL03MB」は、気になる視線を遮断するiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.33質量(g)13![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816731-260730-02.jpg)
iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止]
PGA¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷「PG-25CGL03MB」は、気になる視線を遮断するiPhone Air用 液晶全画面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone Air寸法(mm)70×152×0.33質量(g)14![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [360°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816776-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [360°のぞき見防止]
PGA¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷「PG-25AGL04MB」は、気になる視線を360°遮断するiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス 360°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、360°上下左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。表面硬度10Hで液晶画面をキズから守ります。万が一ガラスが割れても飛び散らない飛散防止加工済みです。優れた操作性と使用感の追求、画面操作を邪魔しない滑らかなな指どおりを実現する為、撥水・撥油加工を施しました。また、貼り付け時に付く細かな気泡も消える素材を採用しております。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)67×145×0.4質量(g)13![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042779-260730-02.jpg)
iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [180°のぞき見防止]
PGA¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷「PG-25AGLF03MB」は、角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 180°のぞき見防止です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。角割れを防ぐ為、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用したハイブリッド設計。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro寸法(mm)69×147×0.33質量(g)13![iPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321976-250813-02.jpg)
iPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷気になる視線を遮断するiPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59215619-250813-02.jpg)
iPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59215610-250813-02.jpg)
iPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321958-250813-02.jpg)
iPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷気になる視線を遮断するiPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322159-250813-02.jpg)
iPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322141-250813-02.jpg)
iPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷角割れを防ぐふたつの素材を使ったハイブリッド設計のiPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。液晶部はキズに強い高硬度ガラス、液晶画面の端まで覆う立体加工のPETフレームを使用。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から護ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、撥水・撥油加工、気泡軽減機能など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。![iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59215549-250813-02.jpg)
iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢]
PGA¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷気になる視線を遮断するiPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス 覗き見防止/高光沢です。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。保護ケースに干渉しにくい安心設計。ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。
iPhone 13 mini用 抗菌/抗ウイルス液晶保護ガラス 覗き見防止
PGA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 13 mini用 液晶保護ガラスの覗き見防止タイプです。 SIAA(抗菌製品技術協議会)とJIS規格に準拠した高い安全性で細菌、ウイルスの増殖を99%抑制します。 特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。 一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。 表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。 保護ケースに干渉しにくい安心設計。 ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」に加え、ガラス自体に静電気を抑えホコリが付きにくい防埃加工を施し、簡単に貼れて綺麗に仕上がります。適合機種iPhone 13 mini質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×128×0.33特性ガラス、抗菌加工、のぞき見防止、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ
iPhone 13/13 Pro用 抗菌/抗ウイルス抗菌液晶保護ガラス 覗き見防止
PGA¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷抗菌、抗ウイルス仕様のiPhone 13/13 Pro用 液晶保護ガラスの覗き見防止タイプです。 特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。 銀イオンの力で細菌などの増殖を99%抑制します。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠商品で高い安全性も特長です。 一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」を採用し、耐衝撃性に優れています。 表面硬度10Hと耐衝撃加工で液晶画面をキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。 保護ケースに干渉しにくい安心設計。 ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。適合機種iPhone 13/13 Pro質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×143×0.33特性ガラス、抗菌加工、のぞき見防止、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ









![iPhone16e/14/13/13 Pro兼用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18393719-250418-02.jpg)


![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816767-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816758-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82949505-260730-02.jpg)
![iPhone Air用 液晶全画面保護ガラス Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816731-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護ガラス [360°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82816776-260730-02.jpg)
![iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止フレーム Dragontrail [180°のぞき見防止] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042779-260730-02.jpg)
![iPhone 16 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321976-250813-02.jpg)
![iPhone 16 Pro Max用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59215619-250813-02.jpg)
![iPhone 16 Plus/15 Plus用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59215610-250813-02.jpg)
![iPhone 16/15/15 Pro用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321958-250813-02.jpg)
![iPhone 16 Pro用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322159-250813-02.jpg)
![iPhone 16/15用 液晶全面保護ガラス 角割れ防止PETフレーム Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59322141-250813-02.jpg)
![iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max用 液晶保護ガラス Dragontrail [覗き見防止/高光沢] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59215549-250813-02.jpg)