カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-s06」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラニオン受金具 SMC

    トラニオン受金具

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 可動棚ホームボックス AIS (エイ・アイ・エス)

    可動棚ホームボックス

    AIS (エイ・アイ・エス)
    5,698税込6,268
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)587質量(kg)11.6高さ(mm)889奥行(mm)292
  • GASKET KIT A(AS)   061A1MB6S01 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1MB6S01

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B (AS)   061B1MB6S00 ホンダ

    GASKET KIT B (AS) 061B1MB6S00

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45

    VISHAY
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.1mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = クワッド。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 100μA。寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm。幅 = 4.1mm。電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。基板の面積を節約 自動位置決めに最適 用途: 電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P フソウ MB391381-M6 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB391381-M6 ナカノ

    NAKANO
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MB391224適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MB391106-M6 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB391106-M6 ナカノ

    NAKANO
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MB391138適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MB391159-R6 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB391159-R6 ナカノ

    NAKANO
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MB391166適合メーカーMMC
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • TSRIPE,L/S*TYPE-6  83613MB0310ZB ホンダ

    TSRIPE,L/S*TYPE-6 83613MB0310ZB

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer

    <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
  • STRIP,R/S*TYPE-6*  83612MB0310ZB ホンダ

    STRIP,R/S*TYPE-6* 83612MB0310ZB

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)

    SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E

    SEAGATE(シーゲイト)
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロの使用に耐える堅牢ボディ
    用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
  • Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

    SEAGATE(シーゲイト)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
    用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
  • 上金具C  MBーK,W2S用  DGー6ーK カネテック

    上金具C MBーK,W2S用 DGー6ーK

    カネテック
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • ERDTY300MB リアディレイラー 正爪ブラケット 6/7S SHIMANO(シマノ)

    ERDTY300MB リアディレイラー 正爪ブラケット 6/7S

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
  • Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け

    SEAGATE(シーゲイト)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
  • <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer

    <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証

    Apacer
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
  • 下L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ

    下L型シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
    規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 下L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
  • エアーブリーザーMB型 増田製作所

    エアーブリーザーMB型

    増田製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
  • シリアルATA3ケーブル サンワサプライ

    シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
    規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
  • TLKスタンダードロッカー 2段 ノーブランド

    TLKスタンダードロッカー 2段

    ノーブランド(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
    付属品名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)材質スチール生産国日本グリーン購入法適合
  • USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51 シリコンパワー(Silicon Power)

    USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51

    シリコンパワー(Silicon Power)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
    材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1セット(5個)
    当日出荷
    図解NoBC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.6、MS5310D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    図解NoAC23SA エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.6、BC264SL エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.6、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.6、KS1300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.6、GKB2203G エンジン リコイルスタータ部品_No.6、LBC233UT エンジン リコイルスタータ部品_No.6、LPB228EU エンジン リコイルスタータ部品_No.6、LBC263UT-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BCT234 リコイルスタータ部品_No.6、MB248EG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、AC23S エンジン(リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.6、BC264SNL リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.6、GKBS2202 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC233SG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC203SN エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
  • SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード

    SONY(ソニー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
    適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3
  • USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE SanDisk Professional

    USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE

    SanDisk Professional
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。
    付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタUSB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上L型シリアルATA3ケーブル サンワサプライ

    上L型シリアルATA3ケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-上L型コネクタです。
    規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(上L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 上L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
  • ストレーナー INAX(LIXIL)

    ストレーナー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シリアルATA3延長ケーブル サンワサプライ

    シリアルATA3延長ケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 延長用のSATA3対応ケーブル。ストレート側コネクタラッチ付きです。
    レッド規格シリアルATA3ケーブル長(m)0.3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンオスアズワン品番64-0863-05伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    流路記号FG
  • スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • SDXC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
    付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
  • 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

    無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
    用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
  • SDXC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
    付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299耐衝撃5m落下容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
  • LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂