カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,467)
  • 制御機器(137)
  • 測定用品(86)
  • 農業・園芸資材(77)
  • 厨房用品(50)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 切削工具(45)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • メカニカル部品(35)
  • 梱包用品(29)
  • 保管用品(23)
  • 医療(18)
  • 研磨材(14)
  • 電気材料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業機械(10)
  • 作業工具(10)
  • 日用品(9)
  • 介護用品(9)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 機構部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「mbシリーズ」の検索結果

4,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
379税込417
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。
適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1B~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1B~)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
押ボタンスイッチのボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチのボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
用途D、M、E、M2シリーズ用適合MB-2511用RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-3025 サトーパーツターミナル T-3025サトーパーツ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
Φ10丸ボタン(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ10丸ボタン(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途M6ブッシング用直径(Φmm)10
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式ボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
量水器ボックスMB 13Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 13Rシリーズ前澤化成工業(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズミヤコ
99税込109特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ MOXAMGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイMOXA
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37
量水器ボックスMB 20Rシリーズ 前澤化成工業量水器ボックスMB 20Rシリーズ前澤化成工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2W SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WSMC
799税込879
1個
50日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
ニトリルグローブMB1 FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブMB1 FRシリーズファーストレイト
1,498税込1,648
1箱(150枚)
翌々日出荷
さわやかなミントブルー色のニトリルグローブです。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。
仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ミントブルー質量(g)3エンボス加工指先のみ食品衛生法適合
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB125-PS~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)適合シリンダチューブ内径(Φmm)125
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から55日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T300 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T300SMC
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
新まんが標識 MBシリーズ トーグ安全工業新まんが標識 MBシリーズトーグ安全工業
759税込835
1枚
4日以内出荷
安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。
取付方式ビス止め材質PP仕様クギ穴×4寸法(横×縦)(mm)300×600
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
1,690税込1,859
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
2,590税込2,849
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
モータブレーカ MB 30シリーズ 河村電器産業モータブレーカ MB 30シリーズ河村電器産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
仕様MB型モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.33定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52接続方式線押え端子(M5)接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
Semi-Fシリーズ MB5016~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB5016~KANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
種類本体のみ
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-400Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-400ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-250Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-250ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ ラインアイModbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
グループワーク用ホワイトボード MB-02シリーズ IZUMI(イズミ)グループワーク用ホワイトボード MB-02シリーズIZUMI(イズミ)
4,698税込5,168
1枚
8日以内出荷
ワークシートを挟む、ボードに書き込む、黒板等にマグネットで貼れるます。、グループワークに適したホワイトボードです。
MB シリーズ用取付支持金具 SMCMB シリーズ用取付支持金具SMC
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
アルファプラL 通気カバータイプ MB-LAシリーズ タイカアルファプラL 通気カバータイプ MB-LAシリーズタイカ
94,980税込104,478
1枚
5日以内出荷
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。吸湿速乾性でいつでもさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
適合急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安)材質本体/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル)サイズレギュラーアズワン品番64-4013-55洗濯方法本体/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)100×195×10
アルファプラL 撥水・防水カバータイプ MB-LWシリーズ タイカアルファプラL 撥水・防水カバータイプ MB-LWシリーズタイカ
81,980税込90,178
1枚
5日以内出荷
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水性が高く、失禁などによる汚染を防ぎます。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。対象者の目安:急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、 むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方
アルファプラL 通気カバータイプ MB-LAシリーズ タイカアルファプラL 通気カバータイプ MB-LAシリーズタイカ
87,980税込96,778
1枚
5日以内出荷
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。撥水性が高く、失禁などによる汚染を防ぎます。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。対象者の目安:急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、 むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
...