カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mb-1006」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(205本)
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から10日以内出荷
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1060Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1060Z)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1060クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用) Mitutoyo(ミツトヨ)167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB100~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB100~)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CYLIN,C/MASTER ホンダCYLIN,C/MASTERホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB100 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB100SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMCMGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプSMC
239,800税込263,780
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGMB100-6~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB100-6~)SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGMB100) SMCMG Series(MGGMB100)SMC
179,800税込197,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGMB1 SMCガイド付シリンダ MGGMB1SMC
229,800税込252,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB100) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB100)SMC
44,980税込49,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ポートねじの種類(-) Rc