カテゴリ

  • 農業機械(51,577)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,661)
  • パソコン/周辺機器(992)
  • 切削工具(516)
  • 制御機器(265)
  • 測定用品(125)
  • 自動車補修部品(123)
  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • 事務用品(73)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • メカニカル部品(66)
  • 建材・エクステリア(63)
  • バイク部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 機構部品(44)
  • 作業工具(44)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 電気材料(37)
  • オフィス家具(32)
  • 家電(32)
  • 建築金物(31)
  • 清掃用品(30)
  • 厨房用品(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 卓上消耗品(21)
  • 物流用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 防犯用品(13)
  • 電動工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 溶接用品(12)
  • 作業服(11)
  • 研磨材(11)
  • 空圧工具(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 安全標識(9)
  • 縫製用品(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 住設機器(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • テープ(5)
  • 理美容(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「mb1」の検索結果

56,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB1CKN0800 AMPHENOLMB1CKN0800AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MB1CKN0600 AMPHENOLMB1CKN0600AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MB1 Samtec カードエッジコネクタ SAMTECMB1 Samtec カードエッジコネクタSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
マルチべべラー MB01 REX(レッキス工業)マルチべべラー MB01REX(レッキス工業)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ持ち手部に鍔を設け安全性向上
用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
MB1 マウスバンジー Endgame GearMB1 マウスバンジーEndgame Gear
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
XM1で多くのゲーマーを驚かせ、鮮烈なデビュー飾ったエンドゲームギア。周辺機器の充実でメインデバイスを盛り上げる。 マウスケーブルのつっぱりを防ぎ、快適な操作を補助する為のマウスバンジー。 伸縮可能なスプリングアーム、動きにくい重さと滑り止め、シリコンラバーのケーブルホルダー、ブラック&ホワイトのシンプルなデザインとロゴがクールなデザイン。
LED表示灯 e2s IS-mB1シリーズ e2sLED表示灯 e2s IS-mB1シリーズe2s
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
小物入れ MB1 TOURING CASE ULAC(ユーラック)小物入れ MB1 TOURING CASEULAC(ユーラック)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
軽量で取り扱いやすい重量72g防水性に優れたYKKジッパー全天候に対応する耐水テクニカル素材フロントには追加のポケットキーやコインなどを収納可能な専用ポケット肌触りが良く、傷つきにくい素材スマートフォンを保護するためのクッション機能多くのスマートフォンブランドに対応背面には取り付け用アイレット付属品:取り外し可能なネックストラップ、カラビナ
質量(g)72サイズ(mm)170 (H) x 90 ×10素材ナイロン
緊急対策セット MB-1 JOHNAN緊急対策セット MB-1JOHNAN
18,980税込20,878
1セット
欠品中
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番387-0545対応オイル、水、溶剤
ビーカー ガラス製 モノタロウビーカー ガラス製モノタロウ(177件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
EPSON純正 メンテナンスボックス EPMB1 EPSONEPSON純正 メンテナンスボックス EPMB1EPSON(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
ホワイトボード用マーカー コクヨホワイトボード用マーカーコクヨ(48件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
細かい字が書ける極細のペン先を採用したホワイトボード用マーカーです。 イレーザー付き。マグネット付きで、スチール製ホワイトボードにぴったりくっつきます。 線幅/0.7~1.0mm
用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)16全長(mm)125質量(g)8材質(軸)ポリプロピレン線幅(mm)極細:約0.7~1.0
マグネットベース MB-1 扶桑精機マグネットベース MB-1扶桑精機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スイッチ着脱式のマグネットベースです。 磁石が着く面へ簡単に設置可能です。
用途スイッチ着脱式で、磁石が着く面への固定トラスコ品番810-5080寸法(mm)50×60質量(kg)1.1取付ねじM8×1.25メネジ
アクティ長戸引手 MB-1 シロクマアクティ長戸引手 MB-1シロクマ
829税込912
1個
4日以内出荷
付属品釘#18-10材質真鍮寸法W(mm)30
アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業アルミケース MBシリーズタカチ電機工業(32件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
食品用ポリ袋 ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋ハウスホールドジャパン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(10枚)
当日出荷
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
ポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ビジネスパック MB-1Y ニチバンポイントメモ(TM) 再生紙シリーズ ビジネスパック MB-1Yニチバン
969税込1,066
1個
翌々日出荷
資源の再利用・省資源を考えた、古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。ビジネスパックは個装フィルムなしでゴミを削減。まとめ買いだから1冊あたりがお得です。
用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)110×75イエロー備考100枚×5冊RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーOリング ModesクーラーOリングModes(18件のレビュー)
629税込692特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
ノックル ホワイトボードマーカー 中字 ぺんてる(アストラム)ノックル ホワイトボードマーカー 中字ぺんてる(アストラム)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10本)
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)22成分アルコール系油性顔料材質キャップ、ノック部:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PPタイプ中字外形寸法(mm)21×21×125線幅(mm)2.1機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
グロメットB型 栃木屋グロメットB型栃木屋(43件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用モノタロウ(23件のレビュー)
669税込736
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコムマイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックエレコム(26件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
マルチボトル(10本組) ケニスマルチボトル(10本組)ケニス(7件のレビュー)
809税込890
1組(10本)
当日出荷
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
住まいのマニキュアBP 建築の友住まいのマニキュアBP建築の友(15件のレビュー)
369税込406
1パック(1.5g)
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
メニューファイル用 追加リフィル オープン工業メニューファイル用 追加リフィルオープン工業(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
ページ数4
ラチェットハンドル 軽量タイプ モノタロウラチェットハンドル 軽量タイプモノタロウ(57件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
従来のラチェットハンドルより軽量で扱いやすいです。ラバーグリップにより握りやすくすべりません。またプッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字) コクヨ再生樹脂ホワイトボード用マーカー(細字)コクヨ(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
本体に再生樹脂を使用しています。 線幅/1.2~1.7mm
仕様インク補充式、通気仕様キャップ材質軸・キャップ・尾栓/R-PP線幅(mm)約1.2~1.7成分油性インク(アルコール系)軸径(Φmm)13.5全長(mm)110質量(g)8種類細字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字) コクヨ再生樹脂ホワイトボード用マーカー(中字)コクヨ(9件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
本体に再生樹脂を使用しています。
線幅(mm)約2.1~2.6線の太さ中字仕様インク補充式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)材質軸・キャップ・尾栓/R-PP軸径(Φmm)18全長(mm)121エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号17 112 129繰り返し・詰め替え対応
ボックス用ブッシング マサル工業ボックス用ブッシングマサル工業(4件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から5日以内出荷
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ・白) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・白)日清紡(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(205本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
タイマウント(MB) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(MB)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(100m)
当日出荷から4日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
ポゼ マグネットバスケット MB-1 アスベルポゼ マグネットバスケット MB-1アスベル
279税込307
1個
当日出荷
シンプルかつ上質感あるスタイリングが昨今の洗練されたシステムキッチンに違和感なくコーディネート 取付方式の新定番、強力吸着タイプ 安心の協力取り付け・繰り返し貼ってはがせる・壁面を傷つけない、はがし跡が残らない ハサミや缶切り小物など収納ができる
材質本体/ポリプロピレン、マグネット・ヨーク/スチール質量(g)102寸法(cm)7.1×7.8×11.6
ミラバッグ HEIKOミラバッグHEIKO(3件のレビュー)
659税込725
1パック(10枚)
当日出荷
ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)2.2
...