カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mb100tj」の検索結果

メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水)
ミヤコ¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください材質青銅製
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの13に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
メーター用テストチーズ(金門)
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。材質青銅製
水圧テストゲージ20
アックスブレーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに!全長(mm)190口径(Φmm)20接続ねじΦ33.2×11山
乾式直読式水道メーター
アズビル金門(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から12日以内出荷一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。最高使用温度(℃)30最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L取付姿勢水平計量範囲100
水圧テストポンプ手動式
キョーワ(14件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレスストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13プランジャー径(Φmm)22吐出口径R1/4
水道メーター用水圧テスター(20ミリ)
カクダイ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷圧力計と本体をつなぐ立管が長短2本あり、現場に応じて選択できるので、より確認しやすくなります。テスターの一次側にバルブを設けているので、メーター止水栓に不具合があった場合でも正確なテストが行えます。用途竣工時やリフォーム時に使用する水圧テスターセット内容本体1式、圧力計1個、計器接続チーズ1個、止水バルブ1個、1/4×1/2ニップル1個、短管1個、長管1個、管接続用ソケット1個
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)最高使用水温(℃)30種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。最高使用水温(℃)30最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体水圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
動水圧測定用水圧テスター
カクダイ(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
水圧計セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅