カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「mb1040-b」の検索結果

ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1040Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1040クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1040Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)1040クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc