カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「mb11-7-11」の検索結果

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,290税込4,719特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
  • 16chネットワークビデオレコーダー(8TB) JVC

    16chネットワークビデオレコーダー(8TB)

    JVC
    589,800税込648,780
    1台
    7日以内出荷
    H.264記録&フルHD出力 高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。 秒30コマの動画で表示・記録・再生可能 フルHDカメラ最大16入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大64ch(ライブ48ch+再生16ch)の同時配信にも対応。 大容量HDDで余裕の2週間連続記録 8TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。 オンスクリーン操作で簡単運用 オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能。 多彩なネットワーク機能 カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。 操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」 VR-X3116の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。 記録映像のエクスポートが容易 記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 モバイルPCや携帯端末とも連携 Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。
    仕様接続カメラ台数:最大16台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×16、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×16、配信クライアント:再生 最大16・ライブ+再生 最大64、HDD容量:VR-X3116 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3116-16 16TB(SATA HDD×4)・VR-X3116-24 24TB(SATA HDD×6)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・16分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示 カメラタイトル:接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1、WAN:10/100/1000Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×16・アラーム出力×4、シリアル端子:フロント×2+リア×2・マウス・USBメモリー・UPS用付属品電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center)、ラックマウント金具質量(kg)VR-X3116:約6.3、VR-X3116-16:約7.7、VR-X3116-24:約9.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60以下湿度(%RH)30~80(結露なきこと)仕上黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×67×380(フット等突起含まず)消費電流(A)0.6以下解像度1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768動作環境(Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 ・ 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降周囲温度(℃)+5~+40音声圧縮形式G.711(μ-Law)映像圧縮方式H.264(High Profile)
  • ヒラザガネ M5 コガタマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M5 コガタマル

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5コガタマル部品名称ヒラザガネ M5 コガタマル図解NoMB248G 本体部品_No.11、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.47、MLB2200U 本体部品_No.7、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MB248L 本体部品_No.11、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MB327U 本体部品_No.36、GKB2201EU 本体部品_No.7、NKS24 本体部品_No.8、MB267VU 本体部品_No.27、MD2300M 羽根車部品_No.8、MB227VL 本体部品_No.11、MB369U-DX 本体部品_No.19、GKB2200L 本体部品_No.11、MB228U 本体部品_No.7、MSV415L-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48など
  • クラッチドラム BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラム

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格56XM7図解NoBC20A 本体部品 クラッチドラム_No.8、BC32DX 本体部品_No.7、ML23SLJ 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.8、SV23 本体部品_No.7、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラム_No.8、BC2000A 本体部品 クラッチドラム_No.7、MB132RU 本体部品_No.11、BC2000 本体部品 クラッチドラム_No.7、MTL235SP 本体(クラッチケース,外管)部品_No.7、NK20B 本体部品_No.7、NK23B 本体部品_No.8、CBC260 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK23S(G) 本体部品_No.8、ML23SJ 本体部品_No.11、MB23J 本体部品_No.8、KC23 本体部品_No.7、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.7、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、HG2600 本体部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.7、BC23A 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC26DX 本体部品_No.7、NK23B G 本体部品_No.8、CBC230 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32A 本体部品_No.7、JC23 本体部品_No.7、JC26 本体部品_No.8、KC26A 本体部品_No.7、NK23S(L) 本体部品_No.8、SV20BIG-M 本体部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.8、BC32 BIG-M 本体部品_No.7、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.8、BC21A 本体部品 クラッチドラム_No.7、JC26S 本体部品_No.7、CBC320 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK20 本体部品_No.11、NK23B L 本体部品_No.8、BC20L 本体部品 クラッチドラム_No.8、MB125RU 本体部品_No.11、BC23AL 本体部品 クラッチドラム_No.8、JHC30DX 本体部品_No.8