カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(7)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • トラック純正部品(1)

「mb1220」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から4日以内出荷
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
(MB12)スナップ リング,パワステ オイル ポンプ インナ ミツビシ(MB12)スナップ リング,パワステ オイル ポンプ インナミツビシ
419税込461
1個
3日以内出荷
(MB12)ボルト,パワステ オイル ポンプ ミツビシ(MB12)ボルト,パワステ オイル ポンプミツビシ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
285税込314
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
(MB122)END ASSY.TIE ROD INNER 三菱ふそう(MB122)END ASSY.TIE ROD INNER三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
リニアブッシング LMB(インチ系・普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB(インチ系・普通品)IKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
形状標準形タイプLMBシールシールなし
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
リニアブッシング LMB-OP(インチ系・開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-OP(インチ系・開放形)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
形状開放形タイプLMBシールシールなし
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB12 SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12) SMCCQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB12 SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB12SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
979税込1,077特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQZ12 SMCVQZ12SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
オリジナルフェンス ウッドアイ 横ルーバー  H1200 本体のみ オリジナルオリジナルフェンス ウッドアイ 横ルーバー H1200 本体のみオリジナル
31,980税込35,178
1枚
5日以内出荷
用途境界フェンス
オリジナルフェンス ウッドアイ 縦スリット H1200 本体のみ オリジナルオリジナルフェンス ウッドアイ 縦スリット H1200 本体のみオリジナル
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
用途境界フェンス
オリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット  H1200 本体のみ オリジナルオリジナルフェンス ウッドアイ 横スリット H1200 本体のみオリジナル
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
用途境界フェンス
Semi-Fシリーズ MB12022~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ MB12022~KANA(片山チエン)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類本体のみ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1220Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1220ZSMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1220Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1220ZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー)LEDアナログ電源 TALシリーズKenko(ケンコートキナー)
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~)SMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJ IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) LMB122026AJIKO(日本トムソン)
4,898税込5,388
1個
71日以内出荷
・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●D寸法差(μm):0/-16●Fw寸法差(μm):0/-10●鋼球条列:5材質保持器:炭素鋼製形状すきま調整形材質(本体)炭素鋼製タイプLMBシールシールなし寸法D(mm)31.75寸法Fw(mm)19.05寸法(inch)Fw:45355寸法D(inch)1.25
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1220Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1220Z)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受け金具ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1220Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1220Z)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1220Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1220Z)SMC
71,980税込79,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし