カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「mb149t」の検索結果

排水管取出チーズ
ミヤコ(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個欠品中配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。材質PVC付属品ステンレスバンド×2色半透明
排水管取出チーズ(耐熱)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。材質耐熱PVC付属品ステンレスバンド×2色ブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
塩ビ用ホールソー
ミヤコ¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87