カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- HKT(1)
- MANN-FILTER(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- トラフィメット(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 二葉電機製作所(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
「mb15-3-15」の検索結果

アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
サーモスタット PK付
多摩興業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ブレーキパッド
brembo¥15,470~税込¥17,017~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
アングル
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称アングル図解NoMSB110S オプション部品_No.15、DB-S260-1C ギヤケース部品_No.15、BSD-6010LT 電装品部品_No.15、MB200G 付属品部品_No.15、MS410RC-2M ステッカー部品_No.15、MB306SPU 付属品部品_No.15、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.15、MB200L-C 付属品部品_No.15、BSD-5010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.15、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.15、BSD-5010LTP 車速センサ部品_No.15、MB265SPU 付属品部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 電装品部品_No.15、MB320U-C 付属品部品_No.15、MB200-1U-C ギヤケース部品_No.15、DB303 B 付属品部品_No.15、BSD-6010LTP 電装品部品_No.15、BSD-5000L ストレーナボックス部品_No.15など
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格WB88-169部品名称プラグ図解NoDB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、GKP250 キャブレタ,リコイルスターター部品 プラグ_No.18、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.15、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.15、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 プラグ_No.3、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プラグ_No.3、BC26MAL エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.17、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.15、BCS26A エンジン キャブレタなど
ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ
azbil(旧:山武)¥979,800~税込¥1,077,780~1個20日以内出荷から31日以内出荷●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)