カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB16AHV 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen MB16AHV取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920x1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB16AHV 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB16AHV取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶モニタ 16インチ ポータブルモニター/フルHD/IPSパネル/パススルー給電/自動回転/三脚/フリッカーフリー/3年保証 MB16AHVE
ASUS(エイスース)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷・16インチのフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイと超薄型デザインにより、外出先でも効率的に作業を進めることができます。・パワーパススルー機能により、ノートパソコンから給電されるだけでなく、パススルー充電によってノートパソコンに給電することも可能です。・DisplayWidget Centerソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に検知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を搭載し、快適な視聴体験を実現します。・2つのフル機能USB-CポートとミニHDMIポートを備えた豊富な接続性質量(g)0.9k電圧(V)100-240消費電力(W)使用時:6以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番MB16AHVE機能【搭載技術】Trace Freeテクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、自動回転(ディスプレイウィジェットセンター)、QuickFit 、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Power Pass-through : Max. 65Wコントラスト比800:1(typ)画素ピッチ画素ピッチ:0.179mm最大解像度1920×1080表示色最大:約1677万色視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしスロット【ケンジントンセキュリティー】搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数USB-C:30~67.5KHZ(H)/59~61Hz(V)、MiniHDMI:30~67.5KHZ(H)/59~61Hz(V)入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1本体寸法(cm)35.79×22.48×1.05(スタンド含む)モニターサイズ15.6型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら