カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mb229cf」の検索結果

液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB229CF 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB229CF取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB229CF 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB229CFサイズ21.5インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB229CF 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen MB229CFサイズ21.5インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB229CF-J 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB229CF-J取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ZenScreen MB229CF-J 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ZenScreen MB229CF-J取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1920×1080
液晶保護フィルム ASUS ZenScreen MB229CF 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS ZenScreen MB229CF取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
液晶モニタ 21.5インチ IPS/アンチグレア/USB-C/HDMI/ブルーライト低減/5年保証 MB229CFZ
ASUS(エイスース)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷21.5型ワイド/1920x1080/USB-C 電力供給60W、HDMI/スピーカー内蔵/IPSパネル/5年保証付属品Cクランプアーム、HDMI ケーブル、パーティションフックキット、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、保証書、USB type C ケーブル質量(kg)4、6(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番MB229CFZ機能Trace Free テクノロジー 、SPLENDID テクノロジー 、色温度選択:4 modes、GamePlus、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル21.5型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.248mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1 channel Woofer : あり(1.5W)ソケット【1/4インチ三脚ソケット】対応RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~180mm、Z-axis調節:0~144mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)250(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~111KHz(H)/ 48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/ 48~100 Hz(V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
スナップピン 1.2X6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6X1.2クロメート部品名称スナツプピン 1.2X6図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.74、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.74、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.74、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.74、MSA515R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.74、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.74、MB250HU 貼りマーク部品_No.74、MS410R2-M ブレーキ部品_No.74、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.74、MB228G エンジン リコイルスタータ部品_No.74、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.74、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.74、MSA513R2T-M クランクケースなど
ノズルザササエ
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷部品名称ノズルザササエ図解NoMS613R4T-K 付属品部品_No.70、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.70、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.70、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.70、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.70、MS313MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.70、MS515R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.70、MS415R4CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.70、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.70、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.70、MS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.70、MS415R4CFS-1(10) オプション部品_No.70、DB-S260-2 付属品部品_No.70など