カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mb3a-b-l」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
メタルコンテントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース仕様標準、屋内使用材質66ナイロン色青
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青色
Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥998,000税込¥1,097,8001個当日出荷サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoDB26D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、BCS26A エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.3、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.3など