カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 自動車純正部品(38)
- 測定用品(25)
- 農業機械(19)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(37)
- ミツビシ(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- エスコ(6)
- アイリスオーヤマ(1)
- オイレス工業(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- 制研化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MYG(1)
- IIJ(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb425」の検索結果

クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM
IIJ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷【奥行27.5cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個奥行(mm)275耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂キャスター数4ポール径(Φmm)19
テストバー 167-117 MB-425シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷から36日以内出荷外側マイクロメータの基点調整に使用します。仕様呼び寸法(mm):425●呼び寸法の許容差(μm):±9.5●直径(mm):Φ9.4校正証明書一般校正
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応