カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb4a-b」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用材質66ナイロン
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
当日出荷
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
マウントベース JAPPYマウントベースJAPPY
3,698税込4,068
1袋(100個)
翌日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
回動型マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)回動型マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100個)
5日以内出荷
約90°まで回動できる固定具結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボンメタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分
マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(100個)
6日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズアズワン品番65-9538-28
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(413件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
17,713税込19,484特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
10,675税込11,743特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4エクソンモービル(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00危険物の性状非水溶性
Mobil1 0W-40 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4エクソンモービル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度0W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00危険物の性状非水溶性
Mobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4 エクソンモービルMobil1 FS X2 5W-50 SP A3/B4エクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、優れた保護性能を発揮する先進の高性能合成オイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、暑い油膜が求められるターボ及びスーパーチャージャーを搭載したエンジンに推奨されます。5W-50という高い粘度は、高回転、高温の条件下で優れた性能を発揮します。特に、高性能や頻繁に停止・発信を繰り返す過酷な条件下での使用に適しています。Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、最新のオイル規格に適合するだけでなく、幾つかの主要な自動車メーカー承認も取得しています。レースでも通常走行でも、Mobil 1(TM)FS X2 5W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill 下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種高性能スポーツ車、ターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 Lexus LFA Service Fill危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(20L)
当日出荷
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
クーラーOリングセット 三菱新タイプ ModesクーラーOリングセット 三菱新タイプModes(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(65個)
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134セット内容MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB2(10.8Φmm):SSA925C-050A、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB4(15.8Φmm):SSA925C-050C、MB5(4.5Φmm):SSA925C-050D、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各10個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプ三菱新型
ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー07111丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
モービル1 モービルモービル1モービル
50,980税込56,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-40は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。 Mobil 1TM 0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。 下記の要求に適合しています。 API SN ACEA A3/B3, A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。 MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 Porsche A40 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車/メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
M H-TECH100PLUS SQ 5W40  20L MOTULM H-TECH100PLUS SQ 5W40 20LMOTUL
26,980税込29,678
1缶(20L)
3日以内出荷
API SQ、ACEA A3/B4規格のみならず、MB229.5とVW502.00/505.00相当を取得した100%化学合成オイル。フリクション・ロスを低減し、エンジン本来の性能を最大限に発揮。優れた粘度特性と強力な油膜保持力により、ターボエンジンやDOHCエンジンといった高性能エンジンにおいて最上のコンディションを約束します。5W40の粘度設定は、VWやメルセデス・ベンツなどのヨーロッパ車からストリートチューニングエンジンまで、幅広い車種にご利用いただけます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
サンテナー B17FC (MM)網目 サンコー(三甲)サンテナー B17FC (MM)網目サンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様嵌合1:サンテナー B 7FC●嵌合2:サンテナー B17FC (BM)底ベタ●嵌合3:サンテナー B17FC (MB)底面網目●嵌合4:サンテナー B17FC MB-A●嵌合5:サンテナー B17FC MB-B●嵌合6:サンテナー B17FC MB-C●嵌合7:サンテナー B17FC MB-D●嵌合8:サンテナー B17FC (BB)全面ベタ●嵌合9:SNコンテナー C#19FC材質PP形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)81短辺(mm)(外寸)435長辺(mm)(外寸)550有効内寸(mm)短辺:403、長辺:510フタフタなし圧縮荷重(kN[kgf])27.0[2750]外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類メッシュスタッキング有効内寸法・高さ(mm)73
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
エンジンオイル パフォーマンス 5W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル パフォーマンス 5W40WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(20L)
6日以内出荷
最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高い製品安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01
用途適用領域マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)
739税込813
1個
6日以内出荷
トップテックATF1200 LIQUI MOLYトップテックATF1200LIQUI MOLY
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
5日以内出荷
輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用種類ATFオイルベースオイル化学合成液色赤色適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(E6B10)RRショック アブソーバー ニッサン(E6B10)RRショック アブソーバーニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ATOM Echoスマートスピーカー開発キット M5StackATOM Echoスマートスピーカー開発キットM5Stack
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
超小型のスマートスピーカーモジュールAtomシリーズをベースにして設計されたプログラマブルなスマートスピーカーモジュールです。ESP32のBluetooth機能を使用して、携帯電話やタブレットから音楽を再生できます。サイズは、わずか24mm×24mm×17mmです。AWSやGoogl
仕様●USB:Type-C●SoC:ESP-PICO-D4●240MHz●デュアルコア●BLE 4.0、A2DP対応●2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n●フラッシュメモリ:4MB●RGB LED:SK6812●スピーカー:0.5W/NS4168 I2S●マイク:SPM1423 PDM●インターフェース:・IR LED ×1●プログラマブルボタン ×1●リセットボタン ×1●GPIOピン ×6(4ピンはスピーカーとマイクに接続済み)●Grove互換コネクタ ×1●サイズ:24×24×17mm●重量:10g●ケース素材:プラスチック(PC)●インターフェース ピンマップ●G22:DataOut●G19:BCLK●G23:DataIn●G33:LRCK●G27:フルカラーLED●G39:ボタン●※G19/G22/G23/G33 はスピーカーとマイクに接続されているため、GPIOとして使用すると破損することがあります。●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●SPM1423データシート●ESP32-PICO-D4データシート●工場出荷時ファームウェア●Arduino サンプルコード●FactoryTest●RecoderReplay●StreamHttpMP3●M5Stackマンスリーアップデート 2020年6月【号外】アズワン品番67-0362-15
Bridgetek, チッププログラマ FT90x BridgetekBridgetek, チッププログラマ FT90xBridgetek
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様プログラマー名:FT90xRoHS指令(10物質対応)対応特性Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3アクセサリタイププログラミングモジュール
鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Programmer and Debug module BridgetekProgrammer and Debug moduleBridgetek
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様Micro-MaTchオス-オス10 Wリボンケーブル. UMFTPD2Aプログラム / デバッグモジュール. UMFTPD2Aモジュールは、FT90xシリーズの32ビットマイクロコントローラのプログラミング / デバッグに使用されます。 PCからFT90xチップの1ワイヤプログラム / デバッグポートへのUSB接続を可能にします。. FT4232H USB 2.0高速(480 Mb/s)-4 x UARTコンバータ チャンネルA: シリアルUART I/O 1ワイヤプログラム / デバッグインターフェイス チャンネルB: EFUSEプログラム用MPSSEインターフェイス チャンネルC: 汎用のシリアルUART I/O チャンネルD: 汎用のBit-BangポートGPIO 2 x 5ピン1.27 mmピッチMicro-MaTchソケット 2 x 6ピン2.54 mmピッチスルーホールピンヘッダ USB Micro-Bホストソケットは給電も行う 電源LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルCP BIGM(丸山製作所)ハンドルCPBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.61MB)図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
609税込670
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X8関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.73MB)図解NoCBC260 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS263SN 本体部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、BCS32A ギヤケース部品_No.2、DB301 B ギヤケース部品_No.2、MBS260-4F ギヤケース部品_No.2、MB3010U ギヤケース部品_No.2、BCS32BIG-M ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC32A ギヤケース部品_No.2、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.15、BCS26CSN-1 本体部品 6カクボルト_No.8、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、JC26S 本体部品_No.27、MBS2600 ギヤケース部品_No.2、JC26 本体部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 6カクボルト_No.8、MBS3000T ギヤケース部品_No.2、JA251 ギヤケース部品_No.2、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MBL200 ギヤケース部品_No.2、BCS32 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、MBS2600T ギヤケース部品_No.2、CBC320 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、KC26A 本体部品_No.27、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.27、MBS3000 ギヤケース部品_No.2、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS2300 ギヤケース部品_No.2、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.2、MBS320-4F ギヤケース部品_No.2