カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(3)
  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(2)

「mb6060」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600角洗濯機パン ミヤコ

    600角洗濯機パン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)600×600×123付属品木ビス(ステンレス)4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
  • オイレスタフメット オイレス工業

    オイレスタフメット

    オイレス工業(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • カバー ミヤコ

    カバー

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    スーパーホワイト適合品番MB6060
  • 超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプB

    ウォーターミルズ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    形状エンド刃付円筒形状
  • 超硬ロータリーバー タイプB アルミ用 ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプB アルミ用

    ウォーターミルズ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプB TiCNコーティング

    ウォーターミルズ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6形状エンド刃付円筒形状材質超硬
  • LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクト直下型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    89,980税込98,978
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • キャップ付ビスセット ミヤコ

    キャップ付ビスセット

    ミヤコ
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容ビス×4、キャップ×4適合品番MB6060、MB7464、MB6464材質(キャップ)PE材質(ビス)SUS304
  • 洗濯機パン用横引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
  • 洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • コンパクトフランジ六角ボルト(チタン) βTITANIUM

    コンパクトフランジ六角ボルト(チタン)

    βTITANIUM
    3,500税込3,850
    1本
    10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1ねじサイズM6