カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)

「mba16-10」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップオンライン カーボン S-A10SO8-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-A10SO8-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A10SO8-RC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:取り付けにはタンデムステップが必要です。外したい場合、別途P-MBA10R7(カーボンブラケット)が必要になります。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 15-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:3.6。重量[キログラム]:2.3。STD音量:100 dB / 6500 rpm。音量:102 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:取り付けにあたりタンデムステップが必要です。タンデムステップを外す場合、オプションのカーボンマフラーブラケット(P-MBA10R7)が必要になります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:138.86kW/13450rpm。最大出力:141.8kW/13450rpm。STD 最大トルク:109Nm/11450rpm。最大トルク:110.6Nm/11250rpm。オプション:品番:P-MBA10R7
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.3、STD:3.6色カーボンタイプスリップオン音量102 dB / 6500 rpm加工無音量(dB)STD:100/6500rpm
  • オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBA10R7 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBA10R7

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBA10R7。販売備考:純正ステーと交換可。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 15-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-16。アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 17-19。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-A10SO7-HRC,S-A10SO8-RC,S-A10SO9-RC
    適合【関連商品】品番:S-A10SO7-HRC,S-A10SO8-RC,S-A10SO9-RC材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット