カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 安全用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「mbb-03」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から84日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NHomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
フレキシブルカップリング ベローズタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ベローズタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルトクリップ MBB-3 ICOM(アイコム)ベルトクリップ MBB-3ICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3.3MΩ 0.6W ±1%VISHAY
569税込626
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3kΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 3kΩ 0.6W ±1%VISHAY
899税込989
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングライン チタン S-B10R3-CZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-B10R3-CZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R3-CZT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※装着の際は、ECUのリマッピングが必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.7STD音量:99 dB / 6750 rpm音量:101.3 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:114.7Nm/10350rpmオプション:品番:P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状コニカル質量(kg)5.7、STD:10.4チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量101.3 dB / 6750 rpm加工音量(dB)STD:99/6750rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:112.2Nm/11000rpmオプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:4.2カーボン/チタン区分マフラー備考バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用ICOM(アイコム)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBB10R3/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
34,980税込38,478
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-MBB10R3/1販売備考:マフラーを交換する際に、タンデムステップを取り外す場合、ご使用頂けます。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18タイプ:オプション マフラーブラケット色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:0.3重量[キログラム]:0.1材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT
適合【関連商品】品番:S-B10SO2-HRC,S-B10E5-CZT,S-B10R3-CZT材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.3カーボン区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ  D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ D4Nomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から84日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)95以下
マフラーブラケット (カーボン) BMW S 1000 RR (2010-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)マフラーブラケット (カーボン) BMW S 1000 RR (2010-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
カーボンサイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)カーボンサイレンサーブラケットAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。 頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。
MUFFLER BRACKET AKRAPOVIC (アクラポビッチ)MUFFLER BRACKETAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
35,980税込39,578
1個
63日以内出荷から64日以内出荷