カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbb10k」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特専黒刃替刃(中) オルファ

    特専黒刃替刃(中)

    オルファ(12件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    種別中刃長(mm)85刃幅(mm)12.5適合替刃・カッター145B刃厚(mm)0.25材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MBB02070C1002FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MBB02070C1002FCT00

    VISHAY
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(5000個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MBB0207。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). MBA/SMA 0204 、 MBB/SMA 0207 、 MBE/SMA 0414 業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります. 特長. - 標準バージョンと CECC バージョンを用意( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) - Advanced thin film - 消費電力定格最大 1 W - 優れた総合的な安定性:クラス 0.25 - プロ仕様の広い範囲: 0.22 Ω ~ 22m Ω - 鉛( Pb )フリー終端ワイヤ - 純スズめっきは、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています - AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専M型 オルファ

    特専M型

    オルファ(10件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
    トラスコ品番360-7666色ブラック/イエロー質量(g)29規格M型適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-50KZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-50KZ

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-800KZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-800KZ

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)800クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-400KZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-400KZ

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)400クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-150KZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-150KZ

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-850KZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-850KZ

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-100KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-100KZ)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-450KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-450KZ)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)450クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-230KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-230KZ)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)230クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-150KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-150KZ)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-480KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-480KZ)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)480クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-300KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-300KZ)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)300クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-250KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-250KZ)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)250クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-700KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-700KZ)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)700クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-200KZ) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-200KZ)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし