カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「mbc-100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • 車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    車輪、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    STMシリーズ交換用
    仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
  • メタルボーラーミニ カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ カッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付) TCI

    クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)

    TCI
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
    用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
  • 2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI

    2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット

    TCI
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
    用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
  • マルチオシュレーター替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
  • 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 MCナイロン車

    ナンシン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用 TCI

    延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用

    TCI
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
    用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして