カテゴリ
- 住設機器(13)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mbc-240v」の検索結果

ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)
リンナイ¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:128×23×120、浴室リモコン:195×22×113
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
ガス給湯器マルチリモコンセット RC-J101Eマルチセット
ノーリツ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。セット内容台所リモコン、浴室リモコン適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ機能エコスイッチ、エネルック
ガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
リンナイ¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から32日以内出荷ガスふろ給湯器(屋外壁掛・PS設置型)用途プロパン用色ユーロホワイトガスの種類プロパン用リモコン別売り設置形態屋外壁掛・PS設置型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器
リンナイ¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。付属品本体固定金具質量(kg)29.5区分0シリーズRUF-A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240設置方式屋外据置型ヒーター容量(W)158待機時消費電力(W)1.7
ガス給湯器 浴室単独設置用リモコン(ホールインワン用)
リンナイ¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷ガス給湯器 浴室単独設置用リモコン(ホールインワン用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×22×113
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
リニューアルP Φ150器具→Φ175穴
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命