カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)

「mbl-100」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工カードレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工カードレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
    用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5
  • 小型2段電工袋 WORK MASTER

    小型2段電工袋

    WORK MASTER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。
    用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約310幅W×全長(mm)約155×235
  • バラストレスランプ マリンテック

    バラストレスランプ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
    周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用

    マリンテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC12V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用

    マリンテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmから選択可。発光色選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14