カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「mbr-13」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ

    密閉バックルコンテナ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式コンテナ種類ベタ目
  • CUSHION ASSY,L RE    52500MBR013 ホンダ

    CUSHION ASSY,L RE 52500MBR013

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,R RE    52400MBR013 ホンダ

    CUSHION ASSY,R RE 52400MBR013

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ

    液晶保護反射防止フィルム

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) Touch Bar部分を保護するフィルムも付属しています。(Touch Bar非搭載モデルは使用しません。) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性:なし材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2タイプ反射防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:298.9×0.2×194.5透過率(%)95.7表面硬度2~3H反射率(%)0.8紫外線カット99.9対応インチサイズ13反射防止対応
  • 液晶保護光沢フィルム サンワサプライ

    液晶保護光沢フィルム

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    光沢表面加工で画像・動画にツヤを与え美しく表示します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) Touch Bar部分を保護するフィルムも付属しています。(Touch Bar非搭載モデルは使用しません。) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
    仕様抗菌性:なし材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2タイプ光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:298.9×0.2×194.5透過率(%)93.5表面硬度2~3H反射率(%)0.452紫外線カット99.9対応インチサイズ13
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 30V, 2-Pin SOD-123 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 30V, 2-Pin SOD-123

    ON SEMICONDUCTOR
    349税込384
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 380mV長さ = 2.9mm幅 = 1.8mm高さ = 0.9mm動作温度 Max = +125 ℃メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 450mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 450mV

    onsemi
    959税込1,055
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123FL。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 450mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5.5A。メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 380mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 380mV

    onsemi
    359税込395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 380mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無地ブラウンギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地ブラウンギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
    材質再生紙厚さ(mm)1.5
  • COCK ASSY.,FUEL ホンダ

    COCK ASSY.,FUEL

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    549,800税込604,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312RoHS指令(10物質対応)対応