カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「mbr-150」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先曲ラジオペンチ モノタロウ

    先曲ラジオペンチ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    858税込944
    1本
    当日出荷
    作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
    材質S55C全長(mm)160質量(g)141先端先曲がり最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 50V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 50V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    329税込362
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC150)C/MBR ASSY,NO.3 三菱ふそう

    (MC150)C/MBR ASSY,NO.3

    三菱ふそう
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

    銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル

    高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    刃数4枚ねじれ角(°)30
  • VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ 三菱マテリアル

    VQ Smart MIRACLE 4枚刃ボールエンドミル VQN4MBシリーズ

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。被削材:耐熱合金
  • VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル

    VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。 Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました
    用途被削材:耐熱合金刃数2枚全長(mm)60表面処理N系コーティングシャンク径(mm)6
  • 2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃DLCコーティング DLC2MBRシリーズ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金。
    仕様●ボール半径(mm):1.5●刃長(mm):8●全長(mm):70●シャンク径(mm):6●刃数(枚):2●表面処理:DLCコート●刃数:2●ねじれ角:30●ねじれ角30°●ダイヤエンドミル●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:688-4148アズワン品番68-0475-72
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキー 950mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキー 950mV

    HY Electronic Corp
    4,298税込4,728
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。ショットキーバリア整流ダイオード - MBRシリーズ. HY Electronic (Cayman) LimitedのシリコンMBRシリーズのショットキーダイオードの逆電圧範囲は、100~200 Vです。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電流降下が低く、TO220AB、TO220AC、ITO220AB、及びITO220ACパッケージに収められています。 高速スイッチングショットキー整流器は、還流、高周波インバータ、極性保護に使用されます。. トランジェント保護用ガードリング 高電流、高サージ電流耐量 低電力損失 プラスチック材質はUL94V-0認定 極性: デバイスにマーキング 取り付け: 任意の位置 成形プラスチックケース: TO220AB : ; 923-5482 923-5482 、 ; 923-5488 923-5488 、 ; 923-5491 923-5491 、 ; 923-5494 923-5494 ITO220AB : ; 923-5501 923-5501 、 ; 923-5505 923-5505 、 ; 923-5508 923-5508 TO220AC : ; 923-5498 923-5498 ITO220AC : ; 923-5514 923-5514
    RoHS指令(10物質対応)対応