カテゴリ
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
「mbr-45r」の検索結果

密閉バックルコンテナ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式コンテナ種類ベタ目
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR45-300R
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに仕様●仮押さえネジ4-M2:4●六角ネジM1:8●取付用ネジピッチ4-M:6●取付用ネジピッチR×P:25×25●固定ベースW×C:100×80●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:80×60寸法ステージ面K×N:61×45、板厚H:15、板厚J:10全高L:90
ターンタイプステージ3型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き ゆるみ止め、Wナットで確かな固定 エッチング目盛り2.5°読み数字 インロー加工で衝撃荷重にも配慮 仮り押え用締付けネジボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ寸法H(mm)15