カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スタッカブルミーティングボード
ナカキン¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ホワイトボードの取り外しが可能。 ホワイトボードは両面使用することができます。 高さは3段階に調整可能。 複数台の収納時には、スタッキングが可能。材質本体/スチール質量(kg)8.8色ホワイト種類脚付き・無地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)886×382×1358~1612表示内容無地材質(表面)スチールホワイトボード有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×870アズワン品番63-1827-04繰り返し・詰め替え対応
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら