カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbt14h」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Hシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14Hシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)7.9メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
  • 結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に
    仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2676アズワン品番65-7471-47
  • 結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ
    仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9548アズワン品番65-7456-48
  • 結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 362mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    31,980税込35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸
    仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mmアズワン品番65-7365-62
  • 紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装 サンクリエイト

    紳士卓上システムトルソ スチールグレー塗装

    サンクリエイト
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    動きのあるスポーツシーンにマッチする
    材質ボディ:ポリプロピレン製 スチールグレー塗装 腕:樹脂製 スチールグレー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズMウエスト(cm)76肩幅(cm)45ヒップ(cm)91チェスト(cm)92本体寸法(cm)92ベース寸法(cm)Φ30